VESTIL G6-12 szerkezeti állványvédő, 12 x 8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7TJM Modell: G6-12

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€113.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állványvédő
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.625 "
Csatorna mérete6"
Csatorna vastagsága0.2 "
színekSárga
Mélység6"
Magasság12.25 "
Hossz6"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat mérete5 / 8 "
A rögzítő furatok száma4
Csomag mérete1
Acél vastagsága6 In.
Használható hossz3 11 / 16 "
Használható szélesség4 9 / 16 "
Szélesség8.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.48
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL G6-36 raklaptartó védő, 8-1/16 x 6 x 36 hüvelyk magasság | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "€189.86
VESTIL G6-24 raklaptartó védő, 8-1/16 x 6 x 24 hüvelyk magasság | AF4LKD 9ADM2 G6-2424.25 "€150.02
VESTIL G6-18 szerkezeti állványvédő, 18 x 8 hüvelykes méret | AG7TJP G6-1818.25 "€128.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL G6-12 szerkezeti állványvédő, 12 x 8 hüvelykes méret
€113.41 /Mértékegység