VESTIL FORK-J Kézi hidraulikus emelő, 8000 Lb. Kapacitás | AG7TFM

VESTIL FORK-J kézi hidraulikus emelő, 8000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7TFM Modell: FORK-J

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,429.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghidraulikus szervizcsatlakozó
Alap hossza8"
Alapszélesség8"
Kapacitás4 tonna.
színekSzürke
Magasság36 "
Jack állvány magassága9 1 / 2 "
Jack állvány hossza8"
Jack állvány párkapacitás13 tonna.
Jack Állvány emelt magasságban15 3 / 4 "
Jack állvány szélessége8"
Hossz43.25 "
Terhelhetőség8000 lbs.
Csökkentett magasság2.25 "
Süllyesztett magasságú teljes pad2 7 / 16 "
Süllyesztett magasságú részleges pad2 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság13.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetRam Piston
TeljesítménytípusHidraulikus
Emelt magasság16 "
Szélesség7.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)109.86
Hajószélesség (cm)20
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességszínekTételTerhelhetőségMax. Utazási távolságTeljesítménytípusÁr
VESTIL AIR-J Léghajtású villástargonca-emelő, 44000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes méret | AG7LRF AIR-J25 "12 "SárgaHidraulikus szervizcsatlakozó44000 lbs.10 "Pneumatikus€1,358.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FORK-J kézi hidraulikus emelő, 8000 Lb. Kapacitás
€1,429.00 /Mértékegység