Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL WEB-W vezetősorompó, falra szerelhető, 6 láb

Raktáron
Tétel: AG8CDY Modell: WEB-W

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€171.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható övkorlát
színekFekete
Fabric Web ColorSárga
Magasság4 5 / 8 "
Hossz3 1 / 2 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Szalag szélessége1 1 / 2 "
Web hossza6 ft.
Web szélesség1 1 / 2 "
Szélesség5 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)11.75
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWeb hosszaÁr
VESTIL WEB-W-15 vezetősorompó, falra szerelhető, 15 láb | AG8CDZ WEB-W-1515 ft.€190.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WEB-W vezetősorompó, falra szerelhető, 6 láb
€171.26 /Mértékegység