VESTIL AIR-J Léghajtású villástargonca-emelő, 44000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7LRF Modell: AIR-J

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,358.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szervizcsatlakozó
Alap hossza25 "
Alapszélesség12 "
Kapacitás22 tonna.
színekSárga
Magasság48 "
Hossz25 "
Terhelhetőség44000 lbs.
Csökkentett magasság8 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
SzerkezetRam Piston
TeljesítménytípusPneumatikus
Emelt magasság18 1 / 4 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.7
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességszínekTételTerhelhetőségMax. Utazási távolságTeljesítménytípusÁr
VESTIL FORK-J Kézi hidraulikus emelő, 8000 Lb. Kapacitás | AG7TFM FORK-J8"8"SzürkeLéghidraulikus szervizcsatlakozó8000 lbs.13.75 "Hidraulikus€1,065.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AIR-J Léghajtású villástargonca-emelő, 44000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes méret
€1,358.07 /Mértékegység