VESTIL FMS-3 Fix Machinery Skate, 3 tonna kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7TFE Modell: FMS-3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés görgő
Kapacitás3 T
Görgő átmérője3 1 / 2 "
Kerékméret3.5 "
Görgő szélessége3 1 / 4 "
színekKék
Mélység13 "
Magasság3.75 "
Lamináló felület hossza13 "
Hossz8"
Terhelhetőség6000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Henger anyagNejlon
StílusRögzített
Kerékátmérő3 1 / 2 "
kerékméret3.25 "
Kerék szélessége3 1 / 4 "
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)21.91
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelületi szélességMélységMagasságSzélességLamináló felület hosszaHosszTerhelhetőségHenger anyagÁr
VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, állítható, 12 tonna kapacitás | AG7LZD ASKT-126 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nejlon€763.80
VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, állítható, 24 tonna kapacitás | AG7LZE ASKT-248 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Acél€1,262.78
VESTIL ASKT-6 Machinery Skate, állítható, 6 tonna kapacitás | AG7LZF ASKT-66 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nejlon€717.23
VESTIL FMS-2.5 Fix Machinery Skate, 2.5 tonna kapacitás | AG7TFD FMS-2.5-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nejlon€155.76
VESTIL FMS-6 Fix Machinery Skate, 6 tonna kapacitás | AG7TFF FMS-6-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nejlon€346.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FMS-3 Fix Machinery Skate, 3 tonna kapacitás
€228.44 /Mértékegység