Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FMS-2.5 Fix Machinery Skate, 2.5 tonna kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7TFD Modell: FMS-2.5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€155.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés görgő
Kapacitás2.5 t
Görgő átmérője3 1 / 2 "
Kerékméret3.5 "
Görgő szélessége3 1 / 4 "
színekKék
Mélység8.5 "
Magasság4"
Lamináló felület hossza8.5 "
Hossz4.75 "
Terhelhetőség5000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Henger anyagNejlon
StílusRögzített
Kerékátmérő3 1 / 2 "
kerékméret3.25 "
Kerék szélessége3 1 / 4 "
Szélesség10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelületi szélességMélységMagasságSzélességLamináló felület hosszaHosszTerhelhetőségHenger anyagÁr
VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, állítható, 12 tonna kapacitás | AG7LZD ASKT-126 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nejlon€763.80
VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, állítható, 24 tonna kapacitás | AG7LZE ASKT-248 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Acél€1,262.78
VESTIL ASKT-6 Machinery Skate, állítható, 6 tonna kapacitás | AG7LZF ASKT-66 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nejlon€717.23
VESTIL FMS-3 Fix Machinery Skate, 3 tonna kapacitás | AG7TFE FMS-3-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nejlon€228.44
VESTIL FMS-6 Fix Machinery Skate, 6 tonna kapacitás | AG7TFF FMS-6-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nejlon€346.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FMS-2.5 Fix Machinery Skate, 2.5 tonna kapacitás
€155.76 /Mértékegység