G osztályú biztosítékok

Szűrő

MERSEN FERRAZ -

AG sorozatú késleltetett biztosítékok, G osztály

StílusModellAC feszültség besorolásaerősítőkJelenlegi minősítésTételHosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AAG20-20A-Biztosíték-600V€6.42
AAG40480V40A40ABiztosíték2.25 "480V€13.79
AAG45480V45A45ABiztosíték2.25 "480V€13.79
AAG35480V35A35ABiztosíték2.25 "480V€11.27
AAG30480V30A30ABiztosíték1.62 "480V€9.15
AAG50480V50A50ABiztosíték2.25 "480V€13.79
AAG25480V25A25ABiztosíték1.62 "480V€12.10
AAG60480V60A60ABiztosíték2.25 "480V€12.10
AAG15600V-15AIdőkésleltetési biztosíték1.31 "-€13.11
BAG8600V8A8ABiztosíték1.31 "600V€12.10
AAG1/2600V0.5A0.5ABiztosíték1.31 "600V€12.86
AAG5600V5A5ABiztosíték1.31 "600V€11.59
AAG1-1/2600V1.5A1.5ABiztosíték1.31 "600V€12.86
AAG10600V10A10ABiztosíték1.31 "600V€7.21
AAG1600V1A1ABiztosíték1.31 "600V€7.49
AAG6600V6A6ABiztosíték1.31 "600V€12.86
AAG3600V3A3ABiztosíték1.31 "600V€12.86
AAG2600V2A2ABiztosíték1.31 "600V€12.86
AAG4600V4A4ABiztosíték1.31 "600V€12.86
BUSSMANN -

TIA sorozat G osztályú biztosítékok

StílusModellJelenlegi minősítésTételÁr (ÁFA nélkül)
ATIA66AGyutacs€28.05
ATIA2525AGyutacs€32.96
BTIA32M4032AIpari biztosíték€36.56
StílusModellÁtmérőElemBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
AVezérigazgató8024.5mmegyetlen8080 kA 550 VAC mellettGyorsan ható550 VAC€94.62
AVezérigazgató4024.5mmegyetlen4080 kA 550 VAC mellettGyorsan ható550 VAC€82.23
AVezérigazgató100M16026.8mmKettős10080 kA 415 VAC mellettKésleltetés415 VAC€121.78
BUSSMANN -

SC méretű visszautasító biztosítékok, G osztály, 600 VAC/480 VAC

StílusModellSebességTestnevelésOsztályFeszültségértékelésJelenlegi minősítésElemBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
ASC-1/2Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen1/2100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€19.30
ASC-2Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen2100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€20.31
ASC-5Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen5100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€17.28
ASC-6Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen6100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€17.41
BSC-1Gyorsan hatóHengeresG osztály600VAC / 170VDC1Aegyetlen1100 kA 600 V AC, 10 kA 170 V AC€18.58
ASC-1-1 / 2Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen1.5100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€18.15
ASC-4Gyorsan hatóHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen4100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€18.26
CSC-50KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős50100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€31.54
CSC-40KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős40100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€25.17
CSC-35KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős35100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€26.89
ASC-20KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős20100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€14.26
ASC-8KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős8100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€19.22
BSC-15KésleltetésHengeresG osztály600VAC / 170VDC15AKettős15100 kA 600 V AC, 10 kA 170 V AC€13.66
ASC-12KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős12100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€30.29
ASC-10KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-Kettős10100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€16.45
ASC-30KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős30100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€29.70
ASC-25KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős25100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€29.08
ASC-3KésleltetésHengeresG600VAC / 170VDC-egyetlen3100 kA 600 VAC-on, 10 kA 170 VDC-on€18.44
CSC-45KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős45100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€28.49
CSC-60KésleltetésHengeresG480VAC / 300VDC-Kettős60100 kA 480 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on€28.27
MERSEN FERRAZ -

UL G osztályú biztosítékok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAG1/2€15.01
AAG8€12.59
BAG10€12.75
AAG1-1/2€14.07
BUSSMANN -

G osztályú biztosíték, 690VAC - 690VAC / 460VDC, 63A, patrontartó biztosíték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TIS63BC8EDA€56.94

G osztályú biztosítékok

A G osztályú elágazó áramköri biztosítékokat az ipari gépek túláramtól vagy rövidzárlattól való védelmére tervezték, és legalább 100000 A áramellátás megszakítására alkalmasak. Raptor Supplies a Bussmann és Ferraz Shawmut biztosítékok széles választékát kínálja, fém sapkával a maximális vezetőképesség érdekében.Ferraz Shawmut A G osztályú biztosítékok üvegszálas tokozással rendelkeznek, amely nagy méretstabilitást biztosít kedvezőtlen körülmények között. Ezeket az egységeket az UL 248-5 és a CSA C22.2 szabványnak megfelelően tervezték, és 5 A-es tápellátást biztosítanak. Bussmann A G osztályú biztosítékok megfelelnek a NEC, CEC, UL és CSA alapvető védelmi követelményeinek. Ezek a biztosítékok 12 másodperces (minimum) túlterhelési késleltetéssel rendelkeznek a névleges áram 200%-ánál, ami lehetővé teszi számukra az átmeneti túlterhelések áthidalását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?