VESTIL ASKT-6 Machinery Skate, állítható, 6 tonna teherbírás

Raktáron
Tétel: AG7LZF Modell: ASKT-6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€717.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés görgő
Görgő átmérője3 1 / 2 "
Kerékméret3.5 "
Görgő szélessége3 1 / 4 "
színekKék
Mélység9.8 "
Magasság4.38 "
Lamináló felület hossza9 3 / 4 "
Hossz10.5 "
Terhelhetőség12000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekPÁR
Görgők száma8
A csúszkák száma2
Henger anyagNejlon
Slider Bar Dia.1"
Csúszka hossza48 "
Statikus teherbírás6 T
StílusÁllítható
FelületGumi
Felületi szélesség6 1 / 2 "
Kerékátmérő3 1 / 2 "
kerékméret3.25 "
Kerék szélessége3 1 / 4 "
Szélesség12.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)11.11
Hajó hossza (cm)32.54
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelületi szélességMélységMagasságSzélességLamináló felület hosszaHosszTerhelhetőségHenger anyagÁr
VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, állítható, 12 tonna kapacitás | AG7LZD ASKT-126 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nejlon€763.80
VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, állítható, 24 tonna kapacitás | AG7LZE ASKT-248 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Acél€1,262.78
VESTIL FMS-2.5 Fix Machinery Skate, 2.5 tonna kapacitás | AG7TFD FMS-2.5-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nejlon€155.76
VESTIL FMS-3 Fix Machinery Skate, 3 tonna kapacitás | AG7TFE FMS-3-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nejlon€228.44
VESTIL FMS-6 Fix Machinery Skate, 6 tonna kapacitás | AG7TFF FMS-6-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nejlon€346.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ASKT-6 Machinery Skate, állítható, 6 tonna teherbírás
€717.23 /Mértékegység