VESTIL Gépkorcsolya


Szűrő
Görgő átmérője: 3 1 / 2 " , Görgő mérete: 3.5 " , Görgő szélessége: 3 1 / 4 " , Szín: Kék , A csúszka száma: 2 , Slider Bar Átm.: 1" , csúszka hossza: 48 " , Felület anyaga: Gumi
StílusModellFelületi szélességMélységMagasságSzélességLamináló felület hosszaHosszTerhelhetőségHenger anyagÁr (ÁFA nélkül)
A
FMS-6
-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nejlon€346.32
B
FMS-2.5
-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nejlon€155.76
C
FMS-3
-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nejlon€228.44
D
ASKT-12
6 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nejlon€763.80
E
ASKT-6
6 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nejlon€717.23
F
ASKT-24
8 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Acél€1,262.78

Gépkorcsolya

A Vestil gépi korcsolyákat nehéz felszerelések egyenes vonalú mozgatására tervezték, és gumi felső felülettel rendelkeznek a további fogás érdekében. Erős nylon kerekekkel vannak beépítve a zavarmentes teljesítmény érdekében, valamint acél fogantyúval a korcsolyák hordozásához és pontos pozicionálásához. A kanyarokban és kanyarokban történő alkalmazásokhoz a márka kormányozható gépi korcsolyákat is kínál, amelyek forgatható felső lappal és húzórúddal rendelkeznek a jobb manőverezhetőség érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?