VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, állítható, 12 tonna teherbírás

Raktáron
Tétel: AG7LZD Modell: ASKT-12

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€763.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés görgő
Görgő átmérője3 1 / 2 "
Kerékméret3.5 "
Görgő szélessége3 1 / 4 "
színekKék
Mélység13.8 "
Magasság4.5 "
Lamináló felület hossza13 3 / 4 "
Hossz10.5 "
Terhelhetőség24000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekPÁR
Görgők száma12
A csúszkák száma2
Henger anyagNejlon
Slider Bar Dia.1"
Csúszka hossza48 "
Statikus teherbírás12 T
StílusÁllítható
FelületGumi
Felületi szélesség6 1 / 2 "
Kerékátmérő3 1 / 2 "
kerékméret3.25 "
Kerék szélessége3 1 / 4 "
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelületi szélességMélységMagasságSzélességLamináló felület hosszaHosszTerhelhetőségHenger anyagÁr
VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, állítható, 24 tonna kapacitás | AG7LZE ASKT-248 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Acél€1,262.78
VESTIL ASKT-6 Machinery Skate, állítható, 6 tonna kapacitás | AG7LZF ASKT-66 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nejlon€717.23
VESTIL FMS-2.5 Fix Machinery Skate, 2.5 tonna kapacitás | AG7TFD FMS-2.5-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nejlon€155.76
VESTIL FMS-3 Fix Machinery Skate, 3 tonna kapacitás | AG7TFE FMS-3-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nejlon€228.44
VESTIL FMS-6 Fix Machinery Skate, 6 tonna kapacitás | AG7TFF FMS-6-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nejlon€346.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ASKT-12 Machinery Skate, állítható, 12 tonna teherbírás
€763.80 /Mértékegység