Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FL-LK-SMR-SS-R Rozsdamentes acél padlózár, jobb oldali rögzítés

Raktáron
Tétel: AG7TDZ Modell: FL-LK-SMR-SS-RKereszthivatkozás: 38RX31

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€488.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.375 "
színekEzüst
Megnövelt magasság18 "
Megnövelt magasság az alsó rögzítési lyukon12 "
Magasság18 "
Belső furatlyuk-távolság2 29 / 32 "x 3 1 / 4"
Hossz3.84 "
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság10 "- 13 7/8"
Szerelési furat magassága13 / 16 "
Szerelési furat típusaRéselt
Szerelési furat szélessége13 / 32 "
Szerelőlap vastagsága1 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül2 29 / 32 "x 4 3 / 4"
Párna rögzítési magassága1 1 / 2 "
Lemezmagasság6 1 / 2 "
Lemez szélessége4 1 / 2 "
Visszavonta a Magasságot15.46875
Behúzott magasság az alsó rögzítési lyukon10 "
Használja a görgőmérettel2" utazás
Használja a görgő szélességével2" utazás
Szélesség8.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)46.83
Hajó hossza (cm)17.62
Hajószélesség (cm)9.05
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlaplap hosszaAlaplap szélességeSzerelési furat magasságaSzerelési furat szélességeA csavarlyukak távolságán kívülLemezvastagságHasználja a görgőmérettelÁr
VESTIL FL-LK-LP Padlózár, Alacsony profilú rögzítés, Magasság 4-1/2 hüvelyk | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPNagy teherbírású öntött acél-------€145.30
VESTIL FL-LK-10 Padlózár, 8-7/8 hüvelyk és 9-15/16 hüvelyk közötti magasság | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€181.75
VESTIL FL-LK-4E Padlózár, Normál használat 4 hüvelykes görgővel | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EAcél4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€63.85
VESTIL FL-LK-5X Padlózár, 4-5/8 hüvelyk – 5-5/8 hüvelyk magasság | AG7TDC FL-LK-5XAcél------5"€124.11
VESTIL FL-LK-6EH Padlózár, Magas, 6 hüvelykes görgővel | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHAcél7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€74.48
VESTIL FL-LK-6EL Padlózár, Alacsony, 6 hüvelykes görgővel | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELAcél4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-6EM Padlózár, Középen használt 6 hüvelykes görgővel | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMAcél--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€72.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-LK-SMR-SS-R Rozsdamentes acél padlózár, jobb oldali rögzítés
€488.48 /Mértékegység