APPROVED VENDOR 24VDC kiálló jelzőlámpa


Szűrő
Átlagos élettartam: 100,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 20mA , IP besorolás: 40 , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Sárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED , Panel vastagság: Legfeljebb 0.16 " , Alak: Round , Feszültség: 24 VDC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
24M056
ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.77
B
24M031
ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.32
C
24M089
ZöldFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.40
D
24M123
ZöldFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.88
E
24M159
ZöldFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€17.04
F
24M029
PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.35
G
24M087
PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.82
H
24M157
PirosFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€16.99
I
24M054
PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.78
J
24M121
PirosFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.86
K
24M030
SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.21
L
24M055
SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.77
M
24M122
SárgaFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.88
N
24M158
SárgaFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€15.21
O
24M088
SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?