Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FL-LK-LP Padlózár, Alacsony profilú rögzítés, Magasság 4-1/2 hüvelyk | AB9ZJR 2GWZ8

VESTIL FL-LK-LP padlózár, alacsony profilú rögzítés, magasság 4-1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB9ZJR Modell: FL-LK-LPKereszthivatkozás: 2GWZ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€145.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.375 "
Csavarlyuk-távolság4 1 / 2 "x 4 3 / 8"
Csavarlyuk távolságának hossza4 3 / 8 "
Csavarlyuk távolság szélessége4 1 / 2 "
színekEzüst
Megnövelt magasság4.56 "
Magasság3.75 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/2" x 4-3/8"
Hossz7.06 "
Zárás típusaPedál
AnyagNagy teherbírású öntött acél
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság4-3 / 8 In.
Szerelőlap vastagsága1 / 8 "
Szerelési típusLemez
Teljes magasság4 9 / 16 "
Teljes méret5-1/2 x 5-1/2
Lemezvastagság1 / 4 "
Visszavonta a Magasságot3.75 "
Felső lemez hossza5 1 / 2 "
Felső lemez szélessége5 1 / 2 "
típusAlacsony profilú
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlaplap hosszaAlaplap szélességeSzerelési furat magasságaSzerelési furat szélességeA csavarlyukak távolságán kívülLemezvastagságHasználja a görgőmérettelÁr
VESTIL FL-LK-10 Padlózár, 8-7/8 hüvelyk és 9-15/16 hüvelyk közötti magasság | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€181.75
VESTIL FL-LK-4E Padlózár, Normál használat 4 hüvelykes görgővel | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EAcél4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€63.85
VESTIL FL-LK-5X Padlózár, 4-5/8 hüvelyk – 5-5/8 hüvelyk magasság | AG7TDC FL-LK-5XAcél------5"€124.11
VESTIL FL-LK-6EH Padlózár, Magas, 6 hüvelykes görgővel | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHAcél7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€74.48
VESTIL FL-LK-6EL Padlózár, Alacsony, 6 hüvelykes görgővel | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELAcél4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-6EM Padlózár, Középen használt 6 hüvelykes görgővel | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMAcél--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-7G Padlózár, 6-1/4 hüvelyk – 7-3/4 hüvelyk magasság | AG7TDG FL-LK-7GAcél------6"€131.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-LK-LP padlózár, alacsony profilú rögzítés, magasság 4-1/2 hüvelyk
€145.30 /Mértékegység