VESTIL FL-LK sorozatú általános célú padlózárak


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Alaplap átm.: 3 3 / 4 " , Csavarfurat távolság hossza: 4 3 / 8 " , Csavarfurat távolság szélessége: 4 1 / 2 " , Caster Átm.: 4" , Görgő mérete: 5" , kiterjesztett magasság az alsó rögzítő lyukon: 12 " , Befejez: Galvanizált , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Rögzítési furat mérete: 1 / 2 " , Rögzítési furat típusa: Réselt , Szerelőlap vastagság: 1 / 8 " , Rögzítési típus: Felső lemez , Az alaplap rögzítő furatainak száma: 4 , Párna rögzítési magassága: 1 1 / 2 " , Behúzott magasság az alsó rögzítő lyukon: 10 " , Felső lemez hossza: 5 1 / 2 " , Felső lemez szélessége: 5 1 / 2 " , Típus: Pedál
StílusModellAnyagAlaplap hosszaAlaplap szélességeSzerelési furat magasságaSzerelési furat szélességeA csavarlyukak távolságán kívülLemezvastagságHasználja a görgőmérettelÁr (ÁFA nélkül)
A
FL-LK-10
-------8"€181.75
B
FL-LK-LP
Nagy teherbírású öntött acél-------€192.19
C
FL-LK-SMR-SS-R
Rozsdamentes acél--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" utazás€488.47
D
FL-LK-SMR-SS-L
Rozsdamentes acél--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" utazás€488.47
E
FL-LK-8EL
Acél4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "8"€79.46
F
FL-LK-S
Acél----2 1/2 "x 5"-6"€176.55
G
FL-LK-SMR-R
Acél--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" utazás€131.58
H
FL-LK-5EG
Acél4 1 / 2 "4"---1 / 4 "-€69.16
ajánlatkérés
I
FL-LK-7X
Acél------6"€131.42
J
FL-LK-6EH
Acél7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€74.47
K
FL-LK-6EM
Acél--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€72.67
L
FL-LK-5X
Acél------5"€119.52
M
FL-LK-6EL
Acél4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€72.67
N
FL-LK-7G
Acél------6"€131.42
O
FL-LK-8EH
Acél7 1 / 4 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "8"€81.36
P
FL-LK-8EM
Acél4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "8"€81.34
Q
FL-LK-SMR-L
Acél--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" utazás€131.58
R
FL-LK-4E
Acél4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€63.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?