Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FL-LK-6EL Padlózár, Alacsony, 6 hüvelykes görgővel | AG7TDE 39UT62

VESTIL FL-LK-6EL Padlózár, Alacsony, 6 hüvelykes görgővel

Raktáron
Tétel: AG7TDE Modell: FL-LK-6ELKereszthivatkozás: 39UT62

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€72.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Melléklet típusaCsavaroz
Alaplap hossza4 1 / 2 "
Alaplap szélessége4"
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.4375 "
Caster Dia.6"
színekSzürke, Ezüst
Megnövelt magasság7.25
befejezGalvanizált
Magasság7.5 "
TartalmazzaHornyolt rögzítési furatok - 7/16" x 15/16"
Belső furatlyuk-távolság2 9 / 16 "x 3 1 / 4"
Hossz6.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság7 1 / 4 "
Szerelési furat magassága15 / 16 "
Szerelési furat típusaRéselt
Szerelési furat szélessége7 / 16 "
Szerelési típusFelső lemez
Az alaplap rögzítő furatainak száma4
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3 5 / 8"
Párna rögzítési magassága1 1 / 2 "
Lemezhossz4-1 / 2 In.
Lemezvastagság3 / 16 "
Lemez szélessége4 In.
Visszavonta a Magasságot6.5
típusPedál
Használja a görgőmérettel6"
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.11
HS-kód8425490000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlaplap hosszaAlaplap szélességeSzerelési furat magasságaSzerelési furat szélességeA csavarlyukak távolságán kívülLemezvastagságHasználja a görgőmérettelÁr
VESTIL FL-LK-LP Padlózár, Alacsony profilú rögzítés, Magasság 4-1/2 hüvelyk | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPNagy teherbírású öntött acél-------€145.30
VESTIL FL-LK-10 Padlózár, 8-7/8 hüvelyk és 9-15/16 hüvelyk közötti magasság | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€181.75
VESTIL FL-LK-4E Padlózár, Normál használat 4 hüvelykes görgővel | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EAcél4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€63.85
VESTIL FL-LK-5X Padlózár, 4-5/8 hüvelyk – 5-5/8 hüvelyk magasság | AG7TDC FL-LK-5XAcél------5"€124.11
VESTIL FL-LK-6EH Padlózár, Magas, 6 hüvelykes görgővel | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHAcél7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€74.48
VESTIL FL-LK-6EM Padlózár, Középen használt 6 hüvelykes görgővel | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMAcél--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-7G Padlózár, 6-1/4 hüvelyk – 7-3/4 hüvelyk magasság | AG7TDG FL-LK-7GAcél------6"€131.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-LK-6EL Padlózár, Alacsony, 6 hüvelykes görgővel
€72.67 /Mértékegység