VESTIL ELH-60-5 gazdaságos emelőkaros emelő, 5 láb lánc, 6000 Lb. Kapacitás, narancs, acél

Raktáron
Tétel: AG7RMG Modell: ELH-60-5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€720.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
Fék típusaWeston
Kapacitás6000 lbs.
Lánc hossza5 ft.
osztály/évfolyam80-as fokozatú ötvözet
színeknarancs
FokozatGrade 80
Fogantyúhossz16 "
Fej szoba19 "
Magasság9"
Horog nyitási távolság19 "
Hossz22 "
Kar hossza16 "
Kar Ellenállás70 lbs.
Emelési magasság5 ft.
Emelési hossz5 ft.
AnyagAcél
Min. Hook közötti távolság19 "
Forgás360 fok
Forgásszög360 fok
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszHorog nyitási távolságKar EllenállásÁr
VESTIL ELH-120-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,318.20
VESTIL ELH-120-20 gazdaságos emelőkaros emelő, 20 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,507.14
VESTIL ELH-120-5 gazdaságos emelőkaros emelő, 5 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,132.87
VESTIL ELH-15-10 gazdaságos emelőkar, 10 láb lánc, 1500 font. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLV ELH-15-101500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€417.46
VESTIL ELH-15-20 gazdaságos emelőkar, 20 láb lánc, 1500 font. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€510.86
VESTIL ELH-15-5 gazdaságos emelőkaros emelő, 5 láb lánc, 1500 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLX ELH-15-51500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€363.64
VESTIL ELH-20-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 2000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€457.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ELH-60-5 gazdaságos emelőkaros emelő, 5 láb lánc, 6000 Lb. Kapacitás, narancs, acél
€720.49 /Mértékegység