Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITHERM SSLW304 fűzőhuzal 600 hüvelykes | AF7XMD 23AR71

UNITHERM SSLW304 fűzőhuzal 600 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7XMD Modell: SSLW304Kereszthivatkozás: 23AR71

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűzőhuzal
Építés304 Stainless Steel
FunkcióA horgok horgolásához használt huzal
Teljes hossz600 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7223000000

Termék részletek:

    • Almárka: ISOCOVER

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM SSLW304 fűzőhuzal 600 hüvelyk
€69.72 /Mértékegység