WATTS LF3002 sorozatú dielektromos csatlakozások


Szűrő
Test anyaga: Réz és vas , Kapcsolat típus: FIP x Forrasztás , Tömítés anyaga: Buna-N , Hatlap méret: 2.875 " , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Mfr. Sorozat: LF3002 , Kimenet anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kimenet típusa: Foglalat , Csőméret: 1" , Típus: készlet
StílusModellBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
1 db LF3002
---€46.52
B
LF3002 3/4
Vas3 / 4 "1 / 2 "€49.83
B
LF3002 1
Acél1"3 / 4 "€72.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?