VESTIL ELH sorozatú gazdaságos emelőkaros emelők


A Vestil ELH sorozatú gazdaságos emelőkaros emelők ideálisak nehéz terhek emelésére, húzására és elhelyezésére építkezéseken, raktárakban, gyártó létesítményekben és karbantartási műveletekben.

Szűrő
Fék típusa: Weston , Szín: narancs , Fokozat: Grade 80 , Főszoba: 19 " , Anyaga: Acél , Forgatás: 360 fok
StílusModellKapacitásFogantyúhosszHorog nyitási távolságKar EllenállásÁr (ÁFA nélkül)
A
ELH-15-10
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€417.46
B
ELH-15-20
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€510.86
C
ELH-15-5
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€363.64
D
ELH-20-20
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€504.11
E
ELH-20-10
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€457.22
F
ELH-20-5
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€419.24
G
ELH-30-10
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€550.82
H
ELH-30-20
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€701.62
I
ELH-30-5
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€477.94
J
ELH-60-10
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€819.22
K
ELH-60-20
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€1,013.49
L
ELH-60-5
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€720.49
M
ELH-120-10
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,318.20
N
ELH-120-5
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,132.87
O
ELH-120-20
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,507.14

ELH sorozatú gazdaságos emelőkaros emelők

Raptor Supplies a Vestil ELH sorozatú gazdaságos emelőkaros emelőinek (tárcsafékekkel) széles választékát kínálja, amelyeket a névleges kapacitás 150%-ára teszteltek. A forgókampók deformációjelzőkkel és 360 fokban elforgatható kar fogantyúkkal rendelkeznek. Az egykezes láncolás lehetővé teszi a problémamentes működést függőleges és vízszintes helyzetben egyaránt. Válasszon az 500 és 1000 font kapacitású egységek közül, amelyek 10, 15 és 20 lábos emelési opciókban állnak rendelkezésre.

Működési mechanizmus

  • A kar fogantyújához kapcsolódó teherlánc robusztus támasztékot biztosít nehéz terhek esetén.
  • Az emelők egy teljesen zárt Weston típusú automata fékrendszerrel rendelkeznek, amely a kar elengedésekor automatikusan bekapcsol a pontos rakománypozícionálás érdekében.
  • A kényelmes szabad láncoló mechanizmusnak köszönhetően a teherlánc a fék bekapcsolása nélkül húzható, ami lehetővé teszi a könnyű beállítást.
  • A beépített forgatható horgok biztonságos rögzítést tesznek lehetővé a rakományhoz vagy az emelési ponthoz, amelyek különböző szögeket alkalmaznak, és megkönnyítik a biztonságos és hatékony anyagmozgatást.

Jellemzők

  • A kar fogantyúja 360 fokban forgatható a nagyobb rugalmasság és a különféle szögekből történő könnyű kezelés érdekében.
  • Ezek az ELH sorozatú gazdaságos emelőkaros emelők (tárcsafék) teljesen zárt Weston típusú automata fékrendszerrel vannak felszerelve a pontos és precíz rakománypozícionálás érdekében.
  • Hidegen alakított, sajtolt acélszerkezettel rendelkeznek a fokozott szilárdság, ütésállóság és hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek az emelők tartós zománcfestékkel vannak bevonva, biztosítva a tartósságot és az emelők felületének védelmét.
  • Egykezes mechanizmussal rendelkeznek, amely könnyű és kényelmes kezelést tesz lehetővé, lehetővé téve a sima és problémamentes emelést vagy húzást függőleges és vízszintes helyzetekben.

Kompatibilis kiegészítők

  • Vestil Szerszámtároló táskák: Masszív, 12 zsebes szerszámtároló táskával szállítják a szerszámok kényelmes és biztonságos rendszerezését.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B30.21

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a Vestil ELH sorozatú gazdaságos emelőkaros emelők használatakor?

  • Tartsa be a teherbírási korlátokat, és kerülje az emelő túlterhelését a biztonság megőrzése érdekében.
  • Minden használat előtt rendszeresen ellenőrizze az emelőt, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
  • Biztosítsa a rakomány megfelelő rögzítését és rögzítését az emelő horgjaihoz.
  • Tisztítsa meg a munkaterületet az akadályoktól és a személyzettől, hogy elkerülje a baleseteket az emelőmű működése közben.
  • Az emelőgépet ellenőrzött módon kezelje, hogy elkerülje a hirtelen mozgásokat vagy rándulásokat.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, például védőkesztyűt és szemüveget.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Vestil ELH sorozatú gazdaságos emelőkaros emelők kiválasztásakor?

  • Súly kapacitás
  • Emelési magasság
  • munkakörnyezet
  • Tartósság és felépítés
  • Biztonsági szolgáltatások

Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezeket a gazdaságos emelőkaros emelőket?

  • Tisztítás előtt rendszeresen ellenőrizze az emelőt, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás.
  • Tiszta ruhával vagy puha kefével távolítsa el a szennyeződést és a törmeléket az emelő felületéről.
  • A zökkenőmentes működés és a súrlódás csökkentése érdekében vigye fel az ajánlott kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tesztelje a fékrendszert a megfelelő működés érdekében.
  • Tárolja az emelőt tiszta és száraz helyen, lehetőleg védőburkolattal vagy tokkal.
  • Ellenőrizze a teherlánc kopását vagy sérülését, szükség esetén cserélje ki.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?