BUSSMANN MDM sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , Testforma: Hengeres , Átmérő: 0.28 " , Hossz: 1.25 " , Mfr. Sorozat: MDM , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Időkésleltetésű üvegcső biztosíték , Megszakítás típusa: Csipesz , Feszültség (AC): 250 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFelszerelési stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
MDM-3
3A7.14 x 31.75 mmLassú fújásBirtokos€9.55
B
MDM-5
5A7.14 x 31.75 mmLassú fújásBirtokos€17.18
C
MDM-40
40A7.14 31.75 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip€9.55
D
MDM-2/10
200mA7.14 x 31.75 mmLassú fújásBirtokos€11.76
C
MDM-6/10
600mA7.14 31.75 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip€11.97

MDM sorozatú speciális biztosítékok

A Bussman MDM sorozatú speciális biztosítékok precíz és hatékony áramkörvédelmet nyújtanak az olyan iparágakban, mint a repülőgépipar, a védelem, a távközlés és az autóipar. Üvegcsővel rendelkeznek a kioldóelem burkolására. Ezek a biztosítékok tartó és kapcsos rögzítési stílusban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Módosulhatnak, hogy lekapcsolják az elektromos áramkört, ha tartós terhelésnek vagy rövidzárlatnak vannak kitéve. Ezek a biztosítékok 200mA, 600mA, 3A, 5A és 40A névleges áramerősséggel készülnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?