VESTIL ELH-15-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 1500 Lb. Kapacitás, narancs, acél

Raktáron
Tétel: AG7RLV Modell: ELH-15-10

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
Fék típusaWeston
Kapacitás1500 lbs.
Lánc hossza10 ft.
osztály/évfolyam80-as fokozatú ötvözet
színeknarancs
FokozatGrade 80
Fogantyúhossz11 "
Magasság7"
Horog nyitási távolság12 7 / 8 "
Hossz14.5 "
Kar hossza11 "
Kar Ellenállás31 lbs.
Emelési magasság10 ft.
Emelési hossz10 ft.
AnyagAcél
Min. Hook közötti távolság12-7 / 8 "
Forgás360 fok
Forgásszög360 fok
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszHorog nyitási távolságKar EllenállásÁr
VESTIL ELH-120-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,318.20
VESTIL ELH-120-20 gazdaságos emelőkaros emelő, 20 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,507.14
VESTIL ELH-120-5 gazdaságos emelőkaros emelő, 5 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,132.87
VESTIL ELH-15-20 gazdaságos emelőkar, 20 láb lánc, 1500 font. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€510.86
VESTIL ELH-15-5 gazdaságos emelőkaros emelő, 5 láb lánc, 1500 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLX ELH-15-51500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€363.64
VESTIL ELH-20-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 2000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€457.22
VESTIL ELH-20-20 gazdaságos emelőkaros emelő, 20 láb lánc, 2000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLZ ELH-20-202000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€504.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ELH-15-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 1500 Lb. Kapacitás, narancs, acél
€417.46 /Mértékegység