VESTIL EHN-40-T motoremelő, teleszkópos lábak, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLG

VESTIL EHN-40-T motoremelő, teleszkópos lábak, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RLG Modell: EHN-40-T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,305.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus motordaru
Boom Height @ 1,000 lbs.0 "hogy 87"
Boom Height @ 2,000 lbs.0 "hogy 82"
Boom Height @ 3,000 lbs.3 1/2 "- 77"
Boom Height @ 4,000 lbs.8 7/8 "- 72"
Kapacitás4000 lbs.
Görgős zárNem
Lánc hossza11" kampóval
színekSárga
Mélység62 "
Kihúzható lábakIgen
Hajtás típusaNem
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3 1 / 2 "
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság57 "
Szerelési hardvert tartalmazIgen
Láb kialakításaTávcsöves
Láb hossz62 "hogy 85"
Hossz62 "
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel72 "
Max. Terhelhetőség teljes kiterjesztéssel1000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység62 "
Teljes magasság57 "
Teljes szélesség35 "
Nyomómű működtetéseHidraulikus
Ram Tonnage12
Érd el a 1,000 fontot.76 "
Érd el a 2,000 fontot.67 "
Érd el a 3,000 fontot.58 "
Érd el a 4,000 fontot.49 "
Hátsó görgő átmérője3 1 / 2 "
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Teleszkópos gémIgen
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.65
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8426990000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBoom Height @ 1,000 lbs.Boom Height @ 2,000 lbs.Láb kialakításaLáb hosszMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselMax. Terhelhetőség teljes kiterjesztésselRam TonnageÁr
VESTIL EHN-20-C motoremelő, összecsukható lábak, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "- 80"20 1/2 "- 76"Összecsukható-76 "500 lbs.3€835.00
VESTIL EHN-40-C motoremelő, összecsukható lábak, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "hogy 102"9 "- 96 9/16"Összecsukható-85.75 "1102 lbs.8€1,100.43
ajánlatkérés
VESTIL EHN-60-T motoremelő, teleszkópos lábak, 6000 Lb. Kapacitás | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "- 96 9/16"Távcsöves54 1/2 "- 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,928.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHN-40-T motoremelő, teleszkópos lábak, 4000 Lb. Kapacitás
€1,305.32 /Mértékegység