Gém magassága 1,500 fontnál: 17 1/2 "- 78" , Boom Height @ 500 lbs.: 10 1/2 "- 82" , Boom Height @ 6,000 lbs.: 22 "hogy 84" , Szín: Sárga , Keret anyaga: Acél , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szerelési hardvert tartalmaz: Igen , Anyaga: Acél , Középső görgő átm.: 3" , Középső görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Ram működtetése: Hidraulikus , 1,500 font elérése: 40 " , 500 font elérése: 47 " , 6,000 font elérése: 51 7 / 8 " , Hátsó görgő típusa: Forgó , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 4 "
Jellemzők
- A Vestil EHN sorozatú hidraulikus motoros daruk teleszkópos gémje négy különböző beállítással rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a precíz beállítást a változó emelési magasságokhoz és teherbírásokhoz.
- Ezek az üzemi darumotoros emelők kézi hidraulikus kézi szivattyúval rendelkeznek a zökkenőmentes vezérlés érdekében a gém felemelésekor és leengedésekor, és garantálják a nehéz rakományok pontos pozícionálását.
- Nagy kapacitású hidraulikus hengerrel vannak felszerelve, hogy felgyorsítsák az emelési folyamatot, és nagy átmérőjű munkahengerük robusztus teljesítményt biztosít még ferde rakománykezelés esetén is.
- Ezek a hidraulikus motoros daruk kivételes hordozhatóságot kínálnak a két merev és két forgó görgővel, lehetővé téve a könnyű mozgást a műhelyen belül vagy a munkaterületen keresztül, növelve az általános hatékonyságot.
- Nagy teherbírású acélszerkezetük védőfestett felülettel rendelkezik, amely hosszú távú megbízhatóságot és kopásállóságot biztosít az igényes emelési alkalmazásoknál.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni ezeknek az emelőknek a használatakor?
A kezelőknek be kell tartaniuk a súlyhatárokat, biztosítaniuk kell a megfelelő terhelési egyensúlyt, és rutinszerű karbantartási ellenőrzéseket kell végezniük az emelő biztonságos és hatékony működésének garantálása érdekében. Ezenkívül a kezelőket ki kell képezni az emelőgép használatára a balesetek elkerülése érdekében.
Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő műhelydaru motoros emelőt?
Válassza ki az emelőt az emelési követelményei alapján, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a teherbírás, az emelési magasság és a mobilitás. Javasoljuk, hogy konzultáljon szakemberrel vagy a gyártóval, hogy meghatározza az alkalmazáshoz legmegfelelőbb emelőt.
Hogyan kell felszerelni ezeket a Vestil bolti darumotoros emelőket?
- Csomagolja ki ezen emelők összes alkatrészét a csomagolóanyagból.
- Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a telepítéshez szükséges összes szerszámmal és felszereléssel, például csavarkulcsokkal, aljzatokkal és emelővel vagy targoncával a daru emeléséhez.
- Határozzon meg egy megfelelő helyet a daru felszereléséhez, lehetőleg vízszintes és szilárd felületet, amely elegendő mozgásteret biztosít.
- Helyezze a daru alapját a kívánt helyre, és megfelelően igazítsa be.
- Rögzítse az alapot a padlóhoz megfelelő rögzítőcsavarokkal vagy rögzítőelemekkel, biztosítva a stabil és elmozdíthatatlan alapot.
- Rögzítse a függőleges oszlopszakaszt az alaphoz a gyártó utasításait követve és a mellékelt hardver használatával.
- Szerelje össze a gémkart az egyes részek összekapcsolásával, ügyelve a biztonságos rögzítésre.
- Rögzítse a gémkart a függőleges árboc tetejére, biztosítva a megfelelő beállítást és stabilitást.
- Szerelje be a hidraulikus hengert vagy emelőszerkezetet a gyártó útmutatásai szerint, csatlakoztassa a gémkarhoz, és biztosítsa a megfelelő működést.
- Ellenőrizze az összes csatlakozást és rögzítőelemet, hogy biztosan meg vannak-e húzva, de a sérülések elkerülése érdekében kerülje a túlhúzást.
- Alaposan ellenőrizze a darut, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van összeszerelve és működőképes.
- Tesztelje a darut úgy, hogy először enyhe rakományt emel fel, hogy biztosítsa a zökkenőmentes és biztonságos működést.
- Ha minden megfelelően működik, a daru használatra kész.