VESTIL EHN-60-T motoremelő, teleszkópos lábak, 6000 Lb. Kapacitás | AG7RLH

VESTIL EHN-60-T motoremelő, teleszkópos lábak, 6000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RLH Modell: EHN-60-T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,680.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus motordaru
Boom Height @ 2,000 lbs.6 1/4 "- 96 9/16"
Boom Height @ 3,000 lbs.11 1/2 "- 92 3/8"
Boom Height @ 4,000 lbs.16 11/16 "- 88 3/16"
Boom Height @ 6,000 lbs.22 "hogy 84"
Kapacitás6000 lbs.
Görgős zárNem
Lánc hossza11" kampóval
színekSárga
Mélység54.5 "
Kihúzható lábakIgen
Hajtás típusaNem
Keret anyagAcél
Magasság61 "
Szerelési hardvert tartalmazIgen
Láb kialakításaTávcsöves
Láb hossz54 1/2 "- 83 1/4"
Hossz54.5 "
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel84 "
Max. Terhelhetőség teljes kiterjesztéssel2205 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység54.5 "
Teljes magasság61 "
Teljes szélesség31.75 "
Nyomómű működtetéseHidraulikus
Ram Tonnage12
Érd el a 2,000 fontot.76 1 / 4 "
Érd el a 3,000 fontot.68 "
Érd el a 4,000 fontot.60 "
Érd el a 6,000 fontot.51 7 / 8 "
Teleszkópos gémIgen
Szélesség31.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 161.1
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)138.43
Hajószélesség (cm)80.65
HS-kód8426990000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBoom Height @ 1,000 lbs.Boom Height @ 2,000 lbs.Láb kialakításaLáb hosszMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselMax. Terhelhetőség teljes kiterjesztésselRam TonnageÁr
VESTIL EHN-20-C motoremelő, összecsukható lábak, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "- 80"20 1/2 "- 76"Összecsukható-76 "500 lbs.3€835.00
VESTIL EHN-40-C motoremelő, összecsukható lábak, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "hogy 102"9 "- 96 9/16"Összecsukható-85.75 "1102 lbs.8€1,039.47
VESTIL EHN-40-T motoremelő, teleszkópos lábak, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "hogy 87"0 "hogy 82"Távcsöves62 "hogy 85"72 "1000 lbs.12€1,060.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHN-60-T motoremelő, teleszkópos lábak, 6000 Lb. Kapacitás
€1,680.39 /Mértékegység