VESTIL EHN-40-C motoremelő, összecsukható lábak, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLE

VESTIL EHN-40-C motoros emelő, összecsukható lábak, 4000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7RLE Modell: EHN-40-C
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,331.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus motordaru
Boom Height @ 1,000 lbs.3 "hogy 102"
Boom Height @ 2,000 lbs.9 "- 96 9/16"
Boom Height @ 3,000 lbs.15 "- 91 1/4"
Boom Height @ 4,000 lbs.21 "- 85 3/4"
Kapacitás4000 lbs.
Görgős zárNem
Lánc hossza11" kampóval
Összeomlott magasság65 7 / 8 "
Összeomlott hossz21 "
Összecsukott szélesség31 "
színekSárga
Mélység72 "
Kihúzható lábakNem
Hajtás típusaIgen
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3 1 / 2 "
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság57.63 "
Szerelési hardvert tartalmazIgen
Láb kialakításaÖsszecsukható
Hossz72 "
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel85.75 "
Max. Terhelhetőség teljes kiterjesztéssel1102 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső Caster Dia.3"
Középső görgő szélesség1 1 / 4 "
Középső gumi forgatható görgő szélessége1 1 / 4 "
Teljes mélység72 "
Teljes magasság57.625 "
Teljes szélesség42.625 "
Nyomómű működtetéseHidraulikus
Ram Tonnage8
Érd el a 1,000 fontot.60 1 / 2 "
Érd el a 2,000 fontot.53 1 / 4 "
Érd el a 3,000 fontot.46 1 / 4 "
Érd el a 4,000 fontot.39 1 / 4 "
Hátsó görgő átmérője3 1 / 2 "
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Teleszkópos gémNem
Szélesség42.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.1
Hajó magassága (cm)146.37
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)108.27
HS-kód8426990000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBoom Height @ 1,000 lbs.Boom Height @ 2,000 lbs.Láb kialakításaLáb hosszMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselMax. Terhelhetőség teljes kiterjesztésselRam TonnageÁr
VESTIL EHN-20-C motoremelő, összecsukható lábak, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "- 80"20 1/2 "- 76"Összecsukható-76 "500 lbs.3€835.00
VESTIL EHN-40-T motoremelő, teleszkópos lábak, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "hogy 87"0 "hogy 82"Távcsöves62 "hogy 85"72 "1000 lbs.12€1,305.32
VESTIL EHN-60-T motoremelő, teleszkópos lábak, 6000 Lb. Kapacitás | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "- 96 9/16"Távcsöves54 1/2 "- 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,928.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHN-40-C motoros emelő, összecsukható lábak, 4000 Lb. Kapacitás
€1,331.52 /Mértékegység