VESTIL EHN-20-C motoremelő, összecsukható lábak, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RLD

VESTIL EHN-20-C motoros emelő, összecsukható lábak, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RLD Modell: EHN-20-C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€835.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus motordaru
Boom Height @ 1,000 lbs.14 1/2 "- 80"
Boom Height @ 1,500 lbs.17 1/2 "- 78"
Boom Height @ 2,000 lbs.20 1/2 "- 76"
Boom Height @ 500 lbs.10 1/2 "- 82"
Kapacitás2000 lbs.
Görgős zárNem
Lánc hossza11" kampóval
Összeomlott magasság55 1 / 2 "
Összeomlott hossz10 1 / 2 "
Összecsukott szélesség26 3 / 4 "
színekSárga
Mélység48.5 "
Kihúzható lábakNem
Hajtás típusaIgen
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4 1 / 2 "
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság59 "
Szerelési hardvert tartalmazIgen
Láb kialakításaÖsszecsukható
Hossz48.5 "
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel76 "
Max. Terhelhetőség teljes kiterjesztéssel500 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység48.5 "
Teljes magasság59 "
Teljes szélesség26.75 "
Nyomómű működtetéseHidraulikus
Ram Tonnage3
Érd el a 1,000 fontot.43 3 / 4 "
Érd el a 1,500 fontot.40 "
Érd el a 2,000 fontot.36 5 / 8 "
Érd el a 500 fontot.47 "
Hátsó görgő átmérője3 1 / 2 "
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Teleszkópos gémNem
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.15
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)67.95
HS-kód8426990000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBoom Height @ 1,000 lbs.Boom Height @ 2,000 lbs.Láb kialakításaLáb hosszMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselMax. Terhelhetőség teljes kiterjesztésselRam TonnageÁr
VESTIL EHN-40-C motoremelő, összecsukható lábak, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "hogy 102"9 "- 96 9/16"Összecsukható-85.75 "1102 lbs.8€1,039.47
VESTIL EHN-40-T motoremelő, teleszkópos lábak, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "hogy 87"0 "hogy 82"Távcsöves62 "hogy 85"72 "1000 lbs.12€1,060.18
VESTIL EHN-60-T motoremelő, teleszkópos lábak, 6000 Lb. Kapacitás | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "- 96 9/16"Távcsöves54 1/2 "- 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,680.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHN-20-C motoros emelő, összecsukható lábak, 2000 Lb. Kapacitás
€835.00 /Mértékegység