Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOBO UX90-001 adatgyűjtő állapota 128 KB | AH6FKW 35YW53

HOBO UX90-001 adatnaplózó állapota 128 KB

Raktáron
Tétel: AH6FKW Modell: UX90-001Kereszthivatkozás: 35YW53
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
€190.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreFelhasználó programozható
Az akkumulátor élettartamának1 év
KompatibilisHOBOware (R), HOBOware (R) Pro szoftvercsomagok
Csatlakozás méreteUSB
Mélység2.34
Digitális kijelzésIgen
Magasság0.6
FelületUSB kábel
Relatív páratartalom-tartomány0 - 95%
Mintapont tárolása128 KB
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-4 foktól 158 fokig
Időközök1 perc. 18 óráig.
típusÁllami
VízállóIP50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: RoHS-megfelelőség, méri a száraz érintkezés nyitását / zárását

Termékváltozatok

TermékekModellFelületPontosságAz akkumulátor élettartamánakRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságtípusVízállóKalibrációs tanúsítványÁr
HOBO UX90-001M adatgyűjtő állapota 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigÁllamiIP50-€242.87
HOBO UX90-002 adatgyűjtő lámpa be/ki 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigVilágítás be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€196.08
HOBO UX90-002M adatgyűjtő lámpa be/ki 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigVilágítás be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€238.90
HOBO UX90-004 adatgyűjtő motor be/ki 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigMotor be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€197.45
HOBO UX90-004M adatgyűjtő motor be/ki 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigMotor be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€242.54
HOBO UX90-005 adatgyűjtő helyiség kihasználtsága 5 m/Light 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB kábel-1 év0–95%, 15–85%-4 foktól 158 fokigA szoba foglaltsága / világosságaIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€391.92
HOBO UX90-005M adatgyűjtő helyiség foglaltsága 5 m / Light 512 KB-ig AH6FLD 35YW60 UX90-005MUSB kábel-1 év0–95%, 15–85%-4 foktól 158 fokigA szoba foglaltsága / világosságaIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€429.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBO UX90-001 adatnaplózó állapota 128 KB
€190.45 /Mértékegység