VESTIL DWC-EL-60 panel/lapos kosár, alacsony platform, 29 x 65 hüvelyk, kék/sárga, acél | AG7QZV

VESTIL DWC-EL-60 panel/lapos kosár, alacsony platform, 29 x 65 hüvelyk, kék/sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7QZV Modell: DWC-EL-60

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,258.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos és panel teherautó
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev (2) Forgó fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék, sárga
Fedélzet hossza63 1 / 2 "
Fedélzet szélessége12 1 / 8 "
Keret színeKék
Első görgő átmérője8"
Korlát színeSárga
Korlát magassága24 1/2", 45 1/2"
Magasság50.75 "
Tartalmazza(1) 24 1/2 hüvelyk. x 45 1/2 hüvelyk. Fogantyú, (2) Merev görgők 2 hüvelyk. Széles és (2) forgó görgők 2 hüvelykes fékekkel. Széles
Hossz65.69 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Rakodási magasság72 "
Max. Rakodási méret Magasság72 "
Max. Platform magasság5.31 "
Görgők száma4
Függőleges támasztékok száma4
A platform magassága5.31 "
Peronhossz63.5 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség12.13 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője8"
Szélesség29.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126.45
Hajó magassága (cm)128.91
Hajó hossza (cm)166.85
Hajószélesség (cm)75.88
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFedélzet hosszaFedélzet szélességeA platform magasságaszínekAnyagÁr
VESTIL DWC-EL-36 panel/lapos kosár, alacsony platform, 12 x 39.5 hüvelyk, kék/sárga, acél | AG7QZT DWC-EL-36--12 1 / 8 "5.31 "Kék, sárgaAcél€1,971.33
VESTIL DWC-EL-48 Panel/lapos kosár, alacsony platform, 29 x 54 hüvelyk, kék/sárga, acél | AG7QZU DWC-EL-48--12 1 / 8 "5.31 "Kék, sárgaAcél€2,182.88
VESTIL DWC-EL-72 Panel/lapos kosár, alacsony platform, 29 x 77 hüvelyk, kék/sárga, acél | AG7QZW DWC-EL-72--12 1 / 8 "5.31 "Kék, sárgaAcél€1,885.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DWC-EL-60 panel/lapos kosár, alacsony platform, 29 x 65 hüvelyk, kék/sárga, acél
€2,258.95 /Mértékegység