PETERSEN PRODUCTS 129. sorozatú csődugó


A Petersen Products 129-es sorozatú felfújható csődugóit egy forró csapon keresztül egy nagy nyomású csővezetékbe helyezik a melegvíz áramlásának szabályozására és blokkolására.

Szűrő
Lyuk méret: 13 " , Max. Nyomás: 100 psi , Max. Hőmérséklet: 225 F fok
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszHosszMax. ÁtmérőMax. FejTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
129-002
1.75 "6"4"2"184 ft-€2,709.63
A
129-002-LE
1.875 "6"4"2"230 ft-€2,980.59
A
129-003-LE
2.8759"2.8753"230 ft7.5 "€2,851.00
A
129-003
2.875 "9"6"3"184 ft-€2,591.82
A
129-004
3.75 "11 "9"4"184 ft-€2,591.82
A
129-006
3.75 "14 "9"6"184 ft-€3,063.06
A
129-004-LE
3.875 "11 "3.875 "4"230 ft11 "€2,851.00
A
129-006-LE
3.875 "14 "3.875 "6"265 ft12 "€3,601.06
A
129-010
5.75 "20 "5.75 "10 "138 ft20 "€3,769.92
A
129-008-LE
5.75 "17 "12 "8"276 ft-€3,958.42
A
129-008
5.75 "17 "5.75 "8"184 ft16 "€3,298.68
A
129-012
7.75 "23 "18 "12 "138 ft-€4,241.16
A
129-010-LE
7.75 "20 "7.75 "10 "276 ft20 "€5,277.89
A
129-014
7.75 "26 "7.75 "13.25 "115 ft28 "€5,654.88
A
129-018
9.75 "32 "27 "17.25 "115 ft-€8,266.33
A
129-012-LE
9.75 "23 "18 "12 "230 ft-€5,372.14
A
129-020
9.75 "35 "9.75 "19.25 "115 ft40 "€10,622.54
A
129-014-LE
9.75 "26 "9.75 "13.25 "230 ft28 "€7,916.83
A
129-016
9.75 "29 "9.75 "15.25 "115 ft32 "€6,322.47
A
129-016-LE
11.75 "29 "11.75 "15.25 "230 ft32 "€8,851.46
B
129-014-D
11.75 "31.5 "10.5 "13.25 "115 ft-€16,964.64
A
129-024
11.75 "42 "36 "24 "115 ft-€13,783.77
A
129-036
11.75 "61 "54 "36 "86.6 ft-€27,920.97
A
129-018-LE
11.75 "32 "11.75 "17.25 "230 ft36 "€11,572.87
A
129-020-LE
11.75 "35 "11.75 "19.25 "230 ft40 "€14,871.55
A
129-028
11.75 "49 "42 "28 "115 ft-€21,677.04
A
129-032
11.75 "55 "11.75 "32 "92 ft64 "€25,407.69
A
129-030
11.75 "52 "11.75 "30 "115 ft60 "€23,090.76
C
129-016-D
12.7 "35 "12 "15.25 "115 ft--
ajánlatkérés
B
129-018-D
12.7 "41 "16 "17.25 "90 ft-€21,205.80
A
129-024-LE
13 "42 "36 "23.5 "230 ft-€19,297.28
C
129-024-D
14.8 "51 "20 "23.25 "69 ft-€34,989.57
B
129-020-D
14.8 "43 "16 "19.25 "90 ft-€31,031.15
A
129-042
15 "71 "15 "42.25 "46 ft84 "€31,690.89
A
129-040
15 "66 "15 "40 "46 ft-€29,766.66
A
129-054
15 "90 "81 "54.25 "35 ft-€38,406.06
A
129-030-LE
15 "52 "15 "29.5 "230 ft60 "€32,327.06
A
129-028-LE
15 "49 "15 "27.5 "230 ft56 "€30,347.86
A
129-048
15 "81 "72 "48.25 "35 ft-€35,028.84
B
129-030-D
16.8 "61 "24 "29.25 "69 ft-€69,507.90
A
129-042-LE
17 "71 "17 "42 "173 ft84 "€66,550.87
A
129-060
17 "100 "90 "60.25 "23 ft-€47,595.24
A
129-048-LE
17 "81 "17 "48 "173 ft96 "€91,074.98
A
129-066
17 "109 "99 "66.25 "23 ft-€56,784.42
A
129-032-LE
17 "55 "17 "31.75 "173 ft64 "€34,300.38
A
129-036-LE
17 "61 "17 "36 "173 ft72 "€39,089.36
A
129-084
19 "137 "126 "84.5 "17 ft-€96,132.96
A
129-072
19 "118 "108 "72.5 "23 ft-€73,984.68
A
129-096
23 "156 "23 "96.5 "17 ft192 "€118,281.24
A
129-054-LE
23 "90 "23 "54 "173 ft108 "€99,855.76
A
129-060-LE
23 "100 "23 "60 "161 ft120 "€161,823.82
A
129-072-LE
29 "118 "29 "72 "138 ft144 "€221,954.04
A
129-066-LE
29 "109 "29 "66 "138 ft132 "€170,353.26
A
129-084-LE
35 "137 "126 "84 "127 ft-€339,669.79
A
129-096-LE
41 "156 "41 "96 "127 ft192 "€417,927.05

Jellemzők

  • A Petersen 129-es sorozatú felfújható csődugók kis forró csapfurattal vannak felszerelve a csővezeték integritásának megőrzése és a környezeti kockázatok minimalizálása érdekében.
  • A mechanikus ütközőknél jobb tömítés biztosítása érdekében kerek csövekben rögzíthetők.
  • Ezek a rugalmas egységek könnyű súlyúak, így lehetővé teszik a gyors telepítést.
  • Ezek a Multi-Flex dugók ballisztikus nylon erősítésű poliuretán konstrukcióval rendelkeznek a hosszan tartó használat érdekében.
  • Kis leeresztett dugóátmérőjük van, hogy egy kis forró csapon keresztül be lehessen helyezni.
  • Akár 200 psi nyomásnak is ellenállnak, a leeresztett dugó átmérője pedig 1 és 41 hüvelyk között van.

Kompatibilis kiegészítők

  • Petersen Inflációs kosok: A dugó felfújására és elhelyezésére egyaránt használhatók mechanikus csatlakozással.
  • Petersen Indítsa el a Cylindereket: Tömítést kínálnak a felfújóhenger körül, mivel az a Multi-Flex vezetékleállító dugókat a csővezetékbe nyomja.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük össze a felfújható csődugókat?

  • Rögzítsen egy ütögető nyerget.
  • Csatlakoztasson egy teljes nyílású megcsapoló szelepet.
  • Zárja el a szelepet, és ellenőrizze a nyereg és a szelep szivárgását.
  • Rögzítse a forró menetfúró berendezést a szelephez.
  • Nyissa ki teljesen a szelepet.
  • Nyissa ki a forgácseltávolító szelepet.
  • Fúrja ki a forró csap lyukat.
  • Zárja el a melegcsap szelepét.
  • Távolítsa el a forró menetfúró berendezést.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a felfújható csődugók felszerelése előtt?

  • Használat közben ne kerüljön olyan területre, ahol a dugóvégek be vannak bélelve.
  • Ne használjon öblítőt vagy szabványos dugót olyan vegyi anyagokkal, amelyek megtámadhatják a nejlont / nitrilt / poliuretánt, vagy 180 Fahrenheit fok feletti hőmérsékleten.
  • Minden használat előtt és után ellenőrizze a terméket.
  • Helyezze be teljesen a dugókat a csővezetékbe.
  • Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugót mindig olyan helyre tegye, ahol nincsenek kiálló részek vagy éles szélek.
  • Mielőtt víz alá szerelné, kötelező lehet először kissé felfújni a dugót.

Mely forró csap dugóalkatrészeket használnak felfújható csődugókhoz?

  • Dugós indítóhenger
  • Inflációs ram
  • Kopogtató nyereg
  • Csapolószelep
  • Meleg csapoló berendezés
  • Felfújó nyomószár horgonyfülek

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?