GEORG FISCHER Könyök, 90 fok, PVC


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
808-005
FNPT x FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€8.13
A
808-012
FNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1.25 "€13.93
A
808-015
FNPT x FNPT235 psi 73 ° F-on1.5 "€18.30
A
808-020
FNPT x FNPT202 psi 73 ° F-on2"€20.39
B
808-040
FNPT x FNPT162 psi 73 ° F-on4"€206.62
B
808-025
FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on2.5 "€82.68
A
808-007
FNPT x FNPT344 psi 73 ° F-on3 / 4 "€10.10
B
808-030
FNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3"€115.65
C
808-003
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on3 / 8 "€9.94
D
808-002
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1 / 4 "€9.67
E
808-010
FNPT x FNPT315 psi 73 ° F-on1"€12.40
F
807-030
FNPT x foglalat375 psi 73 ° F-on3"€67.75
F
807-010
FNPT x foglalat315 psi 73 ° F-on1"€16.87
F
807-020
FNPT x foglalat202 psi 73 ° F-on2"€30.48
F
807-012
FNPT x foglalat260 psi 73 ° F-on1.25 "€21.42
F
807-015
FNPT x foglalat235 psi 73 ° F-on1.5 "€24.81
F
807-007
FNPT x foglalat344 psi 73 ° F-on3 / 4 "€15.69
F
807-005
FNPT x foglalat424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€13.61
G
806-003
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on3 / 8 "€4.38
A
806-012
Aljzat x foglalat520 psi 73 ° F-on1.25 "€9.50
A
806-010
Aljzat x foglalat630 psi 73 ° F-on1"€6.81
A
806-005
Aljzat x foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 2 "€3.34
B
806-025
Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€26.46
G
806-060
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on6"€127.08
A
806-007
Aljzat x foglalat688 psi 73 ° F-on3 / 4 "€4.46
G
806-080
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on8"€316.62
B
806-040
Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"€48.07
B
806-030
Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3"€29.27
G
806-002
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on1 / 4 "€4.27
A
806-015
Aljzat x foglalat471 psi 73 ° F-on1.5 "€10.45
A
806-020
Aljzat x foglalat404 psi 73 ° F-on2"€12.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?