FLAMBEAU Rekeszdoboz


Szűrő
StílusModellszínekTételAnyagA rekeszek számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
6680 KC
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozSztirol-butadién kopolimer24---8.75 "€39.35
B
6991TF
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozpolipropilén1---14 "€33.14
C
5200 CL
Szűrő kikapcsolásaTárolóCellulóz-propionát11 1 / 16 "4 5 / 16 "2.625 "-€17.73
D
5129-1
Szűrő kikapcsolásaTárolóCellulóz-propionát11 11 / 16 "6.187 "12.187 "-€43.38
E
5129 CL
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozCellulóz-propionát241 11 / 16 "6.187 "12.187 "-€50.78
F
6654KD
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozSztirol-butadién kopolimer12---6.437 "€22.81
G
6666 KC
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozSztirol-butadién kopolimer18---6.437 "€22.81
H
6676 KC
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozSztirol-butadién kopolimer12---8.75 "€39.35
I
6674 KC
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozSztirol-butadién kopolimer6---8.75 "€39.35
J
5126 CL
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozCellulóz-propionát171 5 / 16 "4.25 "7.25 "-€25.56
K
5127 CL
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozCellulóz-propionát111 5 / 16 "4.25 "7.25 "-€25.56
L
5130 CL
Szűrő kikapcsolásaRekeszdobozCellulóz-propionát61 11 / 16 "6.187 "12.187 "-€50.78
M
6745BA
SzürkeRekeszdobozpolipropilén4 a 40---13 "€86.09
N
6770AH
SzürkeRekeszdobozPolipropilén kopolimer9 a 24---11.75 "€50.86
O
1024-2
SzürkeRekeszdobozpolipropilén243"13 "18.5 "-€77.85
P
6745AZ
SzürkeRekeszdobozPolipropilén kopolimer8 a 32---13 "€86.09
Q
6745BF
SzürkeRekeszdobozpolipropilén21---13 "€74.27
R
T824
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén24---8.75 "€26.81
S
T210
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén9---3.437 "€8.08
T
T221
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén4---2.625 "€6.08
U
T606
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén6---6.437 "€18.28
V
T606D
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén6---6.437 "€21.22
W
T602
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén12---6.437 "€18.28
X
T220
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén6---2.625 "€6.08
Y
T219
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén12---3.437 "€8.08
Z
T215
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén5---3.437 "€8.08
A1
T203
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén6---4.375 "€11.14
B1
T623
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén13---6.437 "€12.45
C1
T201
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén12---4.375 "€11.14
D1
T200
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén18---4.375 "€11.14
E1
T618
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén18---6.437 "€18.28
F1
T806
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén6---8.75 "€26.81
G1
T9006
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén6---14 "€35.90
H1
T9100
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén1---14 "€30.93
I1
T612
ÁttetszőRekeszdobozÁttetsző polipropilén12---6.437 "€18.00
J1
M824
SárgaRekeszdobozpolipropilén242.125 "12.75 "8.5 "-€30.73
K1
M812
SárgaRekeszdobozpolipropilén122.125 "12.75 "8.5 "-€30.73

Rekeszdoboz

A Flambeau tárolórekeszek ideálisak apró elektromos / elektronikus tárgyak, horgászfelszerelések, kéziszerszámok és gyógyszerek rendszerezésére, tárolására és védelmére. Ezek a rekeszdobozok sztirol-butadién polimer / polipropilén / cellulóz-propionátból készülnek, és szabadalmaztatott Infinite Divider System (IDS) eszközzel rendelkeznek, amely képes az elválasztókat mozgatni a tételek jobb konfigurálása és válogatása érdekében. Továbbá levehető fedéllel vannak felszerelve, és biológiailag lebomló változatokban kínálják őket, amelyek teljesen újrahasznosíthatók. A TuffTainer sorozatú rekeszdobozok 8 további dobozt tartalmaznak, összehasonlítva más standard dobozokkal, és ZeRust VCI polimer technológiával rendelkeznek, amely nem mérgező, szagtalan gőzvédőt biztosít, hogy megakadályozza az oxidáció-redukciós reakciókat a kitett tartalomban. Válasszon ezen dobozok széles választékából, 1 és 40 rekeszes változatban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?