VESTIL DWC sorozatú alacsony platformú panelkocsik


Szűrő
Caster Dia .: 8" , Görgő anyaga: fenolos , Görgő mérete: 8 "x 2" , Görgő típusa: (2) Merev (2) Forgó fékkel , Görgő szélessége: 2" , Korlát magassága: 24 1/2", 45 1/2" , Magába foglalja: (1) 24 1/2 hüvelyk. x 45 1/2 hüvelyk. Fogantyú, (2) Merev görgők 2 hüvelyk. Széles és (2) forgó görgők 2 hüvelykes fékekkel. Széles , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Max. Rakodási méret magasság: 72 " , Görgők száma: 4 , Függőleges támasztékok száma: 4 , Platform szélessége: 12.13 " , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellKapacitásFedélzet hosszaFedélzet szélességeA platform magasságaszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
DWC-EL-48
--12 1 / 8 "5.31 "Kék, sárgaAcél€2,182.88
B
DWC-EL-60
--12 1 / 8 "5.31 "Kék, sárgaAcél€2,258.95
C
DWC-EL-72
--12 1 / 8 "5.31 "Kék, sárgaAcél€2,281.61
ajánlatkérés
D
DWC-EL-36
--12 1 / 8 "5.31 "Kék, sárgaAcél€1,971.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?