VESTIL DRUM-55S hordozható dobemelő, acél, 660 Lb. Kapacitás | AG7QWH

VESTIL DRUM-55S hordozható dobemelő, acél, 660 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QWH Modell: DRUM-55S

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,652.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Jack
elfogadja55 literes acél dobok
Kapacitás660 lbs.
Görgős anyagNejlon
színekKék
Mélység41.1875 "
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Első görgő átmérője3"
Első görgő mérete(2) 3" x 1 1/2"
Első görgő szélessége1.5 "
Fogantyú magassága47.5 "
Magasság47.5 "
Hossz41.187 "
Emelési magasság5 1 / 4 "
Csökkentett magasság9 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Emelt magasság13.75 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő mérete(2) 8" x 2"
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség28.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)120.65
Hajó hossza (cm)104.62
Hajószélesség (cm)72.39
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú magasságaKapacitásGörgős anyagMagasságHátsó görgő szélességeSzélességGörgős típusszínekÁr
VESTIL DRUM-55-36 hordozható dobemelő, acél, 55 gallon | AG7QWE DOB-55-3642.75 "500 lbs.Poly acélon57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) ForgathatóSárga€1,988.86
VESTIL DRUM-55FP hordozható dobcsatlakozó, Fiber, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Penész a gumi48.75 "-41.75 "--€10,365.30
VESTIL DRUM-55-FSP hordozható dobcsatlakozó, 800 Lb. Kapacitás | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Kemény gumi46.25 "2"39.5 "ForgóSárga€7,690.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-55S hordozható dobemelő, acél, 660 Lb. Kapacitás
€1,652.64 /Mértékegység