VESTIL DRUM-55-36 hordozható dobemelő, acél, 55 gallon

Raktáron
Tétel: AG7QWE Modell: DRUM-55-36

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,988.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Jack
elfogadja55 literes acél és szálas dobok
Kapacitás500 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Forgatható
színekSárga
Mélység27.8125 "
Dob anyagSzál, Acél
Dob mérete55 gal.
Első görgő átmérője6"
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Fogantyú magassága42.75 "
Magasság57.5 "
Hossz25.812 "
Emelési magasság15 "
Csökkentett magasság33 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szivattyú magasság17 3 / 16 "
Emelt magasság52 "
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)65.56
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú magasságaKapacitásGörgős anyagMagasságHátsó görgő szélességeSzélességGörgős típusszínekÁr
VESTIL DRUM-55FP hordozható dobcsatlakozó, Fiber, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Penész a gumi48.75 "-41.75 "--€10,365.30
VESTIL DRUM-55-FSP hordozható dobcsatlakozó, 800 Lb. Kapacitás | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Kemény gumi46.25 "2"39.5 "ForgóSárga€7,690.47
VESTIL DRUM-55S hordozható dobemelő, acél, 660 Lb. Kapacitás | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Nejlon47.5 "2"28.5 "-Kék€1,646.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-55-36 hordozható dobemelő, acél, 55 gallon
€1,988.86 /Mértékegység