VESTIL DRUM-55FP hordozható dobcsatlakozó, Fiber, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWF

VESTIL DRUM-55FP hordozható dobcsatlakozó, Fiber, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QWF Modell: DRUM-55FP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,365.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Jack
elfogadja30 és 55 gallonos acél, műanyag és szálas dobok
Kapacitás1000 lbs.
Görgős anyagPenész a gumi
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Első görgő átmérője6"
Magasság48.75 "
Hossz41.56 "
Emelési magasság18 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség41.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 170.55
Hajó magassága (cm)123.83
Hajó hossza (cm)105.57
Hajószélesség (cm)106.05
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú magasságaKapacitásGörgős anyagMagasságHátsó görgő szélességeSzélességGörgős típusszínekÁr
VESTIL DRUM-55-36 hordozható dobemelő, acél, 55 gallon | AG7QWE DOB-55-3642.75 "500 lbs.Poly acélon57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) ForgathatóSárga€1,988.86
VESTIL DRUM-55-FSP hordozható dobcsatlakozó, 800 Lb. Kapacitás | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Kemény gumi46.25 "2"39.5 "ForgóSárga€7,690.47
VESTIL DRUM-55S hordozható dobemelő, acél, 660 Lb. Kapacitás | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Nejlon47.5 "2"28.5 "-Kék€1,652.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-55FP hordozható dobcsatlakozó, Fiber, 1000 Lb. Kapacitás
€10,365.30 /Mértékegység