VESTIL DRUM-55-FSP hordozható dobcsatlakozó, 800 Lb. Kapacitás | AG7QWG

VESTIL DRUM-55-FSP hordozható dobcsatlakozó, 800 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QWG Modell: DRUM-55-FSP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,690.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Jack
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagKemény gumi
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2"
színekSárga
Mélység35 "
Első görgő átmérője5"
Első görgő szélessége2"
Fogantyú magassága42 "
Magasság46.25 "
Hossz35 "
Emelési magasság20 "
Csökkentett magasság33 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Emelt magasság53 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség39.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 168.75
Hajó magassága (cm)117.48
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)100.33
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú magasságaKapacitásGörgős anyagMagasságHátsó görgő szélességeSzélességGörgős típusszínekÁr
VESTIL DRUM-55-36 hordozható dobemelő, acél, 55 gallon | AG7QWE DOB-55-3642.75 "500 lbs.Poly acélon57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) ForgathatóSárga€1,988.86
VESTIL DRUM-55FP hordozható dobcsatlakozó, Fiber, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Penész a gumi48.75 "-41.75 "--€10,365.30
VESTIL DRUM-55S hordozható dobemelő, acél, 660 Lb. Kapacitás | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Nejlon47.5 "2"28.5 "-Kék€1,652.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-55-FSP hordozható dobcsatlakozó, 800 Lb. Kapacitás
€7,690.47 /Mértékegység