VESTIL DLINE-55-18-ACC harmonika merev dobbetét, 55 gallon, 18 mm | AG7QQZ

VESTIL DLINE-55-18-ACC harmonika merev dobbetét, 55 gallon, 18 mm

Raktáron
Tétel: AG7QQZ Modell: DLINE-55-18-ACC

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev bélés
Kapacitás55 gal.
Esetmennyiség15
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység22.5 "
Átmérő22 1 / 2 "
Magasság34 "
Hossz22.5 "
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
MértékegységekCASE
Csomag mérete15 kartondoboz
StílusMerev
Vastagság18 ezer
típusHarmonika
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKapacitásEsetmennyiségKartonok számaCsomag méreteStílusVastagságtípusÁr
VESTIL DLINE-15-P, 15 gallonos, kerek aljú dobbetét | AG7QQH DLINE-15-PAlacsony sűrűségű polietilén15 gal.200200-Rugalmas, kerek aljú4 ezerPeel Over€1,378.93
VESTIL DLINE-15-T leköthető kerek alsó dobbetét, 15 gallon | AG7QQJ DLINE-15-TAlacsony sűrűségű polietilén15 gal.150150-Rugalmas, kerek aljú4 ezerNyakkendő€1,073.92
VESTIL DLINE-30-15-ACC merev harmonikadob bélés, 30 gallon, 15 mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCAlacsony sűrűségű polietilén30 gal.--25 dobozHarmonika15 ezer-€713.74
VESTIL DLINE-30-P lehúzható, kerek aljú dobbetét, 30 gallon | AG7QQL DLINE-30-PAlacsony sűrűségű polietilén30 gal.150150-Rugalmas, kerek aljú4 ezerPeel Over€1,105.24
VESTIL DLINE-30-T leköthető kerek alsó dobbetét, 30 gallon | AG7QQM DLINE-30-TAlacsony sűrűségű polietilén30 gal.150150-Rugalmas, kerek aljú4 ezerNyakkendő€1,174.40
VESTIL DLINE-55-10-P lehúzható, kerek alsó bélés, 55 gallon, 10 mm | AG7QQR DLINE-55-10-PAlacsony sűrűségű polietilén55 gal.5050-Rugalmas, kerek aljú10 ezerPeel Over€796.72
VESTIL DLINE-55-10-T lekötő, kerek alsó bélés, 55 gallon, 10 mm | AG7QQT DLINE-55-10-TAlacsony sűrűségű polietilén55 gal.5050-Rugalmas, kerek aljú10 ezerNyakkendő€907.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DLINE-55-18-ACC harmonika merev dobbetét, 55 gallon, 18 mm
€524.72 /Mértékegység