VESTIL DLINE-15-P, 15 gallonos, kerek aljú dobbetét | AG7QQH

VESTIL DLINE-15-P, 15 gallonos, kerek aljú, lehúzható dobbetét

Raktáron
Tétel: AG7QQH Modell: DLINE-15-P

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,378.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdoboz
Elemek mellékelveNem
Kapacitás15 gal.
Esetmennyiség200
színekSzűrő kikapcsolása
Konténer mérete15 gal.
Átmérő16 "
Magasság36 "
Hossz26 "
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
MértékegységekCASE
Kartonok száma200
StílusRugalmas, kerek aljú
Vastagság4 ezer
típusPeel Over
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKapacitásEsetmennyiségKartonok számaCsomag méreteStílusVastagságtípusÁr
VESTIL DLINE-15-T leköthető kerek alsó dobbetét, 15 gallon | AG7QQJ DLINE-15-TAlacsony sűrűségű polietilén15 gal.150150-Rugalmas, kerek aljú4 ezerNyakkendő€1,073.92
VESTIL DLINE-30-15-ACC merev harmonikadob bélés, 30 gallon, 15 mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCAlacsony sűrűségű polietilén30 gal.--25 dobozHarmonika15 ezer-€713.74
VESTIL DLINE-30-P lehúzható, kerek aljú dobbetét, 30 gallon | AG7QQL DLINE-30-PAlacsony sűrűségű polietilén30 gal.150150-Rugalmas, kerek aljú4 ezerPeel Over€1,105.24
VESTIL DLINE-30-T leköthető kerek alsó dobbetét, 30 gallon | AG7QQM DLINE-30-TAlacsony sűrűségű polietilén30 gal.150150-Rugalmas, kerek aljú4 ezerNyakkendő€1,174.40
VESTIL DLINE-55-10-P lehúzható, kerek alsó bélés, 55 gallon, 10 mm | AG7QQR DLINE-55-10-PAlacsony sűrűségű polietilén55 gal.5050-Rugalmas, kerek aljú10 ezerPeel Over€796.72
VESTIL DLINE-55-10-T lekötő, kerek alsó bélés, 55 gallon, 10 mm | AG7QQT DLINE-55-10-TAlacsony sűrűségű polietilén55 gal.5050-Rugalmas, kerek aljú10 ezerNyakkendő€907.77
VESTIL DLINE-55-15 sima merev dobbetét, 55 gallon, 15 mm | AG7QQU DLINE-55-15Alacsony sűrűségű polietilén55 gal.--20 kartondobozMerev15 ezerSima€614.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DLINE-15-P, 15 gallonos, kerek aljú, lehúzható dobbetét
€1,378.93 /Mértékegység