LEESON C homlokzati motorok, egyfázisú, cseppálló, C homloklap alappal


A Leeson C homlokmotorok alkalmasak HVAC, gyártási és gyártósoros berendezésekkel való közvetlen csatlakoztatásra. Leeson is kínál teljesen zárt C homlokzatú motorok amelyek magas nedvességtartalmú alkalmazásokhoz alkalmasak.

Szűrő
Design: L , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: DP , Hz: 60 , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , Szolgáltatási tényező: 1.15
StílusModellMotor hővédelmeAssemblyKeretPower FactorVédelemRPMTengely Dia.típusÁr (ÁFA nélkül)
A
140806.00
-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€2,066.69
B
131781.00
-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,933.98
C
132043.00
9700K66180-016184TC93.5AUTOMATIKUS36001 1 / 8 "KD€2,007.39
D
E113700.00
CEJ50CA-56HC89KÉZI18005 / 8 "KD€1,348.83
E
131629.00
LEJ36BB180-014184TC76KÉZI18001 1 / 8 "CD€1,585.63

Jellemzők

  • Ezek a motorok nagy teherbírású hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek a magas szerkezeti integritás biztosítása érdekében.
  • Nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek, hogy egyenletes légáramlást biztosítsanak a motoron belül.
  • Ezek az egyfázisú motorok merev alappal rendelkeznek, hornyolt részekkel, hogy a motort anyákkal és csavarokkal a rögzített felületre szereljék.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepítsük a Leeson egyfázisú C homlokmotorokat?

Ezeknek a motoroknak kulcsos tengelye van, amely kulcselrendezéssel illeszkedik a terhelési csatlakozóhoz. Felszerelés után a tengely a terhelést közvetlenül a motorhoz kapcsolva hajtja meg.

A Leeson C homlokzati motorok kenést igényelnek?

Ezek a motorok tartós kenésű, dupla tömítettségű csapágyakkal rendelkeznek, polyrex EM kenéssel. Zárt kialakításuk megakadályozza a gyakori kenés szükségességét

Hogyan lehet terhelést csatlakoztatni a Leeson C homlokmotorokhoz?

Ezeknek a motoroknak a C felületű kialakítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közvetlenül csatlakoztassa a terhelést a motor homloklapjához. A motor homloklapján menetes furatok találhatók a terhelés hosszú szárú csavarokkal történő csatlakoztatásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?