VESTIL DIE-2430-48 Ergo kézi vágóasztal, 49.5 hüvelykes méret | AG7QPK

VESTIL DIE-2430-48 Ergo kézi vágóasztal, 49.5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7QPK Modell: DIE-2430-48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,155.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Fogantyú magassága37 11 / 16 "
Fogantyúhossz37.69 "
Magasság37.69 "
Hossz36.5 "
Emelési magasság max.48 "
Csökkentett magasság30 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság18 "
Max. Utazási távolság (Ft.)18 In.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság30 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz30 "
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Powered ByLáb
Emelt magasság48 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.75
Hajó magassága (cm)95.41
Hajó hossza (cm)93.03
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Elemek mellékelveGörgős típusMax. Utazási távolságMin. Emelési magasságMűvelet típusaÁramforrásHátsó görgő anyagaÁr
VESTIL DIE-2430-36 Ergo kézi vágóasztal, 36 hüvelykes méret | AG7QPH DIE-2430-3636 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel12 "24 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,061.59
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo Kézi króm platform asztal, 37 hüvelykes méret | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel11.5 "24.5 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,189.68
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo kézi krómozott platform asztal, 49.5 hüvelykes méret | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel17.5 "30.5 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,411.41
VESTIL DIE-2430-60 Ergo kézi vágóasztal, 60 hüvelykes méret | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel24 "36 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,226.22
VESTIL DIE-2430-60-C Ergo Kézi króm platform asztal, 62 hüvelykes méret | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel24 "36.75 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,470.43
VESTIL DIE-2430-DC-C vágóasztal, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk méretű, egyenáramú | AG7QPP DIE-2430-DC-C51 "Igen(2) Merev (2) Forgatás oldalsó fékkel27 "24 "Push Buttonelektromospoliuretán-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DIE-2430-48 Ergo kézi vágóasztal, 49.5 hüvelykes
€2,155.18 /Mértékegység