VESTIL DIE-2430-DC-C vágóasztal, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk méretű, egyenáramú | AG7QPP

VESTIL DIE-2430-DC-C vágóasztal, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk méretű, egyenáramú

Tétel: AG7QPP Modell: DIE-2430-DC-C

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltőáram5A
akkumulátor mérete12V
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgatás oldalsó fékkel
Charger12V
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagapoliuretán
Fogantyú magassága41 "
Fogantyúhossz36.25 "
Magasság36.25 "
Hossz44 "
Emelési magasság max.51 "
Csökkentett magasság24 "
Csökkentett betöltési idő17 sec.
Csökkentett kirakodási idő26 sec.
AnyagAcél
Max. Utazási távolság27 "
Max. Utazási távolság (Ft.)18
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság24 "
Motoros HP1 1/2 LE
Sz. Caster4
Az elemek száma1
Görgők száma4
Művelet típusaPush Button
Peronhossz30 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
Áramforráselektromos
Powered ByAkkumulátor
Raise Time Loaded13 sec.
Raise Time Unloaded8 sec.
Emelt magasság51 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 196.2
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Elemek mellékelveGörgős típusMax. Utazási távolságMin. Emelési magasságMűvelet típusaÁramforrásHátsó görgő anyagaÁr
VESTIL DIE-2430-36 Ergo kézi vágóasztal, 36 hüvelykes méret | AG7QPH DIE-2430-3636 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel12 "24 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,061.59
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo Kézi króm platform asztal, 37 hüvelykes méret | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel11.5 "24.5 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,189.68
VESTIL DIE-2430-48 Ergo kézi vágóasztal, 49.5 hüvelykes méret | AG7QPK DIE-2430-4848 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel18 "30 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,155.18
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo kézi krómozott platform asztal, 49.5 hüvelykes méret | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel17.5 "30.5 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,411.41
VESTIL DIE-2430-60 Ergo kézi vágóasztal, 60 hüvelykes méret | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel24 "36 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,226.22
VESTIL DIE-2430-60-C Ergo Kézi króm platform asztal, 62 hüvelykes méret | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel24 "36.75 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,470.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DIE-2430-DC-C vágóasztal, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk méretű, egyenáramú