HONEYWELL Overtravel dugattyús működtető nagy pattintó kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 1.94 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Differenciált utazás: 0.002 " , Magasság: 0.95 " , Ház anyaga: fenolos , Hossz: 1.94 " , Max. Előzetes utazás: 0.05 " , Szerelési méret: 1 "központok , Működési erő: 14.0-22.0 oz. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -67 foktól 185 fokig F , Kiadási erő: 10.00 oz. , Terminál típusa: Csavar , működtető típusa: Overtravel dugattyú , Névleges feszültség: 125/250/480 V AC
StílusModellJelenlegi minősítésMélységUtazás felettÁr (ÁFA nélkül)
A
BA-2RQ1-A2
20A0.069 "0.219 "€65.67
B
BA-2RB-A2
20A0.063 "0.094 "€47.45
A
BE-2RQ1-A4
25A0.069 "0.094 "€86.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?