Felhasználás
ThesA sűrített levegővel működő ventilátorok széles fésűt kínálnakinajellemzői, hasznossá téve őket nagy igénybevételű műveletekhez tartályokban, síneken, magtárban, földalatti közművekben, malmokban és hasonló zárt térbenpaces amelyekből hiányzik a megfelelő szellőzés.
Szabványok és jóváhagyások
Allegro, Texas Pneumatic Toolstic eszközök, Americ és Air Systems International ajánlat korlátozott space fúvók vagy ventilátorok, amelyek megfelelnek az OSHA, ANSI / API, UL & cUL és AMCA 210 ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a fúvók hatékony teljesítménye tekintetében.
Gyakran ismételt kérdések
Függőlegesen elhelyezhető egy fúvó az akna fölött?
Igen, bezárt space a fúvók biztonságosan alátámasztott aknák fölé helyezhetők, megfelelő be-/kimenettel, mozgással, vibrációval és súlycsökkentéssel.
Mitől korlátozott space a rajongók egyediek?
Raptor Supplies ajánlatok korlátozottan space szellőztető ventilátorok, amelyek -
- Motorok, amelyek tartósak: ThesAz e motorokat úgy tervezték, hogy az e-motorokban működjenekhest környezetek. Egyes ventilátormodellek teljesen zárt motorokkal rendelkeznek, amelyek minimalizálhatják a possitörmelék felhalmozódásának képessége, ezáltal maxima várható élettartam.
- Kettős falú kialakítás – A nagy horpadások nem csak rozsdafoltokat okozhatnak, de el is torlaszolhatják a ventilátorlapátot.evoés költséges javításokhoz vezet. Ezért a kettős falú héjak és az alumínium/polietilén konstrukció segít orevent a légáramlás vagy a belső mechanizmusok zavarai.
- Biztonság – These bezárt space A szellőzőventilátorok az OSHA, ANSI / API, UL & cUL és AMCA 210 ipari szabványok szerint készülnek a biztonság és superior teljesítményt.
A pozitív szellőztetés vagy a levegő kiürítése jobb?
Bármilyen korlátozott space pozitív szellőzésűnek kell lennie, és ki kell üríteni, ha füst keletkezik a specmegfelelő helyen (például köszörülési vagy hegesztési műveletek során).
Mi a fő különbség az axiális és a centrifugális fúvók között?
Az axiális fúvók belső motorokkal rendelkeznek, amelyek hordozhatóbbá és kompaktabbá teszik őket, valamint olcsóbbak, mint a centrifugális modellek. Nagyobb légáramlási teljesítményt kínálnak szabadlevegő-konfigurációban, mint a centrifugális fúvók. A centrifugális változatoknál viszont a motor a házon kívül található. A thesAz e fúvók lehetővé teszik számukra, hogy nagyobb statikus nyomással (nagyobb dinamikus ellennyomással) szemben legyünk nagyobb csőhosszúságokkal, mint az axiális fúvókkal.
Hol kell a szellőztetést egy zárt space?
A szellőztető berendezést a nearest bejárat a korlátozott space, a kipufogógázok és a füst elvezetésére.
Mennyi legyen a minimális oxigénszint egy zárt space?
A minimális ACceptáblázat oxigénszintje egy zárt space 15-19% lehet, de ez általában csökkent munkaképességhez és szív-érrendszeri károsodáshoz vezet.inaveszélyezteti a munkavállalók egészségét. Ennélfogva egy korlátozott space A ventilátor és a ventilátor létfontosságú szerepet játszik a biztonságos és veszélybiztos munkakörnyezet kialakításában mindenki számára, aki kis és zárt területen dolgozik.