DANFOSS GX sorozatú kábelek, 208V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.25 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 185 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 42 mm , Elsődleges alkalmazás: Talaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3123
85 ft.20 sq ft.4.9A1020W208V AC12 W/ft.€622.88
ajánlatkérés
A
088L3124
105 ft.25 sq ft.6.1A1265W208V AC12 W/ft.€701.69
ajánlatkérés
A
088L3125
125 ft.30 sq ft.7.2A1500W208V AC12 W/ft.€774.86
ajánlatkérés
A
088L3126
145 ft.35 sq ft.8.4A1745W208V AC12 W/ft.€853.67
ajánlatkérés
A
088L3127
160 ft.40 sq ft.9.2A1915W208V AC12 W/ft.€911.82
ajánlatkérés
A
088L3128
180 ft.45 sq ft.10.4A2165W208V AC12 W/ft.€958.72
ajánlatkérés
A
088L3129
210 ft.50 sq ft.12.1A2515W208V AC12 W/ft.€1,065.67
ajánlatkérés
A
088L3130
245 ft.60 sq ft.14.1A2930W208V AC12 W/ft.€1,223.27
ajánlatkérés
A
088L3132
320 ft.75 sq ft.18.5A3850W208V AC12 W/ft.€1,495.31
ajánlatkérés
A
088L3133
355 ft.85 sq ft.20.5A4265W208V AC12 W/ft.€1,632.26
ajánlatkérés
A
088L3134
410 ft.100 sq ft.23.7A4930W208V AC12 W/ft.€1,765.47
ajánlatkérés
A
088L3135
460 ft.110 sq ft.26.5A5510W208V AC12 W/ft.€1,917.43
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?