START INTERNATIONAL ZCM1000 sorozat, ipari szalagadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Magtartó: 1 ", 1.4", 3 " , Vágási pontosság: +/- 0.04 " , Előtolási sebesség: 5.7 hüvelyk/sec. , Hosszúság beállítása: Digitális , Max. Külső átm.: 7" , Max. Szalag szélessége: 2" , Memória: 1 , Energiaigény: 120V , Szalagvágó: Automatikus , Feszültség: 117V
StílusModellÉpítésVágási hosszaMagasságTételHosszSzalag szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ZCM1000F
-0.79–39 ”-Tape adagoló-0.28–2 ”-€1,291.98
ajánlatkérés
B
ZCM1000C
Acél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,172.61
C
ZCM1000K
Acél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.5 "Tape adagoló10.2 "0.5–1.1 ”5.3 "€1,677.01
D
ZCM1000D
Acél és nagy teherbírású műanyag0.2–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,179.15
E
ZCM1000E
Acél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Két tekercses szalagadagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,254.49
F
ZCM1000T
Acél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,107.10
G
ZCM1000
Acél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,069.92
H
ZCM1000B
Acél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.125–1 ”5.3 "€1,261.03
I
ZCM1000NM
Acél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”5.9 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.4 "€1,365.84
J
ZCM1000-NS
Acél és műanyag0.79–39 ”5.9 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5 2 / 5 "€1,378.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?