VESTIL DIE sorozatú vágóasztalok


Szűrő
Akkumulátortöltő áramerőssége: 5A , Elem mérete: 12V , Akkumulátor feszültség: 12V , Kapacitás: 2000 lbs. , Caster Átm.: 5" , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Csökkentett betöltési idő: 17 sec. , Csökkentett kirakodási idő: 26 sec. , Motor HP: 1 1/2 LE , Elemek száma: 1 , Görgők száma: 4 , Platform felület: Krómozott , Platform hossza: 30 " , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 24 " , Raise Time Loaded: 13 sec. , Raise Time Unloaded: 8 sec.
StílusModellEmelési magasság max.Elemek mellékelveGörgős típusMax. Utazási távolságMin. Emelési magasságMűvelet típusaÁramforrásHátsó görgő anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
DIE-2430-36-C
36 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel11.5 "24.5 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,189.67
B
DIE-2430-36
36 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel12 "24 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,061.58
C
DIE-2430-48
48 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel18 "30 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,155.18
D
DIE-2430-48-C
48 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel17.5 "30.5 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,411.41
E
DIE-2430-DC-C
51 "Igen(2) Merev (2) Forgatás oldalsó fékkel27 "24 "Push Buttonelektromospoliuretán-
ajánlatkérés
F
DIE-2430-60
60 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel24 "36 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,226.22
G
DIE-2430-60-C
60.75 "Nem(2) merev, (2) forgatható oldalsó fékkel24 "36.75 "Láb működtetveKézikönyvPoly acélon€2,470.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?