VESTIL CG-12-L szállító opció, sarokvédő bal | AG7PHM

VESTIL CG-12-L szállító opció, sarokvédő bal

Raktáron
Tétel: AG7PHM Modell: CG-12-L

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€50.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
Caster Dia.8"
színekSárga
Magasság5"
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz9 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Vastagság1 / 4 "
Használja aRaklap, konténerszállító
Kerék átm.8"
Szélesség6 1 / 2 "
Dolgozni valakivelC-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, C-FC-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)10.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL CG-12-R szállító opció, jobb oldali sarokvédő | AG7PHN CG-12-R4 15 / 16 "€50.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CG-12-L szállító opció, sarokvédő bal
€50.01 /Mértékegység