VESTIL CG-12-R szállító opció, jobb oldali sarokvédő | AG7PHN

VESTIL CG-12-R szállító opció, jobb oldali sarokvédő

Raktáron
Tétel: AG7PHN Modell: CG-12-R

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€50.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
Caster Dia.8"
színekSárga
Magasság4 15 / 16 "
Hossz9 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Vastagság1 / 4 "
Kerék átm.8"
Szélesség6 1 / 2 "
Dolgozni valakivelC-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, C-FC-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)10.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL CG-12-L szállító opció, sarokvédő bal | AG7PHM CG-12-L5"€50.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CG-12-R szállító opció, jobb oldali sarokvédő
€50.01 /Mértékegység