RANCO Hűtőszekrény hidegvezérlése, SPST kapcsoló, 16 amper


A Ranco hűtőszekrény hidegszabályozói a vízhűtők, légkondicionálók és fagyasztók hőmérsékletének szabályozására szolgálnak kereskedelmi hűtőrendszerekben.

Szűrő
Mélység: 1-1 / 8 " , Teljes terhelésű erősítők: 16 , Magasság: 2.5 " , Kapcsolóművelet: SPST , Kapcsoló típusa: Bezárás emelkedéskor , Típus: Közepes hőmérséklet , Szélesség: 1.12 "
StílusModellVezérlési tartományTételFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
K50Q-1126-001
-12 - 15 FFagyasztó vezérlés120/240€31.52
A
K50Q-1125-001
0-47 FHűtés / fagyasztó vezérlés120/240€31.81
B
A12-1560
19-38 FHűtésszabályozás120 / 208 / 240V€146.92
A
K50Q-1127-001
34-55 FHűtésszabályozás120/240€31.83

Hűtőszekrény hidegvezérlése, SPST kapcsoló, 16 amper

A Ranco hűtőszekrény hidegszabályzói szabályozzák a fagyasztók, vízhűtők és légkondicionálók hőmérsékletét a kereskedelmi hűtési alkalmazásokban. A hőmérséklet-ingadozások kezelésére szolgáló zárt emelkedés kapcsolóval rendelkeznek, a hőmérséklet-beállítások beállításához pedig SPST (egypólusú, egypólusú dobás) kapcsolóval rendelkeznek. Válasszon a hideg szabályozók széles skálájából, amelyek -12 és 55 °F közötti hőmérsékleten állnak rendelkezésre.

Jellemzők

  • Ezek a hűtőszekrény hideg vezérlői tartalmaznak egy kapillárist egy izzós érzékelővel a pontos hőmérsékletérzékelés érdekében.
  • SPST (egypólusú, egyszeres dobás) kapcsolóműveleteket biztosítanak a hőmérséklet beállításához.
  • Ezek a Ranco hűtőszekrény hidegvezérlői előlapot / tárcsát / rögzítő hardvert kínálnak az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • -12 és 55 °F közötti hőmérsékleten állnak rendelkezésre.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hűtőszekrény hidegszabályzóinak kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy a hidegszabályozás kompatibilis a hűtőszekrény modelljével.
  • Válasszon egy olyan hidegszabályzót, amely megfelel a hűtőszekrényhez szükséges hőmérséklet-tartománynak.
  • Vegye figyelembe a RANCO hidegvezérlés építési minőségét és megbízhatóságát a hosszú távú teljesítmény érdekében.
  • Gondoskodjon a hűtőszekrény egyszerű telepítéséről és a kompatibilis vezetékezési követelményekről.

Mi a jelenlegi besorolása ezeknek a Ranco hűtőszekrény hidegszabályozóinak?

A Ranco hűtőszekrény hidegszabályzóinak névleges árama 16A teljes terhelés mellett.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a hűtőszekrény hidegszabályzóinak beszerelésekor?

  • A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény áramellátását leválasztotta.
  • Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény megfelelően földelve van-e.
  • Használjon szigetelt szerszámokat, hogy elkerülje az elektromos veszélyeket a telepítés során.
  • Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a szabad vezetékekkel.
  • Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a telepítési folyamat során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?