LASCO Póló, PVC


Szűrő
Test anyaga: PVC , Megfelelőség: ASTM , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 40
StílusModellszínekKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1401099
SzürkeHelyezze be x Helyezze be x Dupla spirál4.17 "-3 / 4 "€4.07
B
1401-005
Szürkebetétlap-200 psi @ 72 fok F1 / 2 "€3.26
A
1401129
SzürkeHelyezze be x Helyezze be x Dupla spirál4.18 "-1"€4.76
B
1401-007
Szürkebetétlap-200 psi @ 72 fok F3 / 4 "€3.35
B
1401-012
Szürkebetétlap-200 psi @ 72 fok F1.25 "€6.61
B
1401-010
Szürkebetétlap-200 psi @ 72 fok F1"€4.48
C
1401030
Szürkebetétlap8.5 "-3"€40.88
C
1401-015
Szürkebetétlap5.45 "200 psi @ 73 fok F1.5 "€7.16
C
1401-020
Szürkebetétlap5.51 "170 psi @ 73 fok F2"€14.05
D
405005
fehérFNPT x FNPT x FNPT2.55 "-1 / 2 "€2.75
E
402012
fehérAljzat x foglalat x FNPT4.15 "-1.25 "€5.27
F
402B010
fehérAljzat x foglalat x MNPT3.3 "450 psi @ 73 fok F1"€3.30
E
402007
fehérAljzat x foglalat x FNPT2.76 "-3 / 4 "€1.79
G
403005
fehérAljzat x FNPT x foglalat2.55 "-1 / 2 "€1.13
D
405012
fehérFNPT x FNPT x FNPT4.24 "-1.25 "€7.81
H
401060
fehérAljzat x foglalat x foglalat14.07 "-6"€105.72
H
401030
fehérAljzat x foglalat x foglalat7.64 "-3"€27.67
H
401005BC
fehérAljzat x foglalat x foglalat2.5 "-1 / 2 "€0.86
E
402015
fehérAljzat x foglalat x FNPT4.65 "-1.5 "€7.02
H
401010BC
fehérAljzat x foglalat x foglalat3.37 "450 psi @ 73 fok F1"€2.19
E
402020
fehérAljzat x foglalat x FNPT5.26 "-2"€9.39
H
401025
fehérAljzat x foglalat x foglalat7"-2.5 "€17.06
H
401003
fehérAljzat x foglalat x foglalat2.32 "-3 / 8 "€2.53
G
403007
fehérAljzat x FNPT x foglalat2.75 "-3 / 4 "€1.68
E
402010
fehérAljzat x foglalat x FNPT3.35 "450 psi @ 73 fok F1"€3.62
D
405010
fehérFNPT x FNPT x FNPT3.35 "450 psi @ 73 fok F1"€5.54
H
401012
fehérAljzat x foglalat x foglalat4.25 "-1.25 "€3.18
H
401015
fehérAljzat x foglalat x foglalat4.62 "-1.5 "€3.84
H
401007BC
fehérAljzat x foglalat x foglalat2.72 "-3 / 4 "€1.18
H
401020
fehérAljzat x foglalat x foglalat5.25 "-2"€5.83
H
401040
fehérAljzat x foglalat x foglalat8.69 "-4"€36.67
D
405015
fehérFNPT x FNPT x FNPT4.6 "-1.5 "€7.81
H
401050
fehérAljzat x foglalat x foglalat12.5 "-5"€90.82
D
405007
fehérFNPT x FNPT x FNPT2.74 "-3 / 4 "€4.02
E
402005BC
fehérAljzat x foglalat x FNPT2.54 "-1 / 2 "€1.19
H
401080
fehérAljzat x foglalat x foglalat18 "-8"€310.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?